VESTIL Cricuri de stabilizare a remorcii din seria CJ-BEAM


Filtru
Lățimea bazei: 16 " , Baterie inclusă: Nu , Distanța fasciculului: 4 3 / 8 " , Culoare: Galben , Lungimea capului: 4.38 " , Lățimea capului: 29 3 / 4 " , Înălțime: 41 " , Material carcasă: Oţel , Include: Guler reflectorizant , Capacitate de ridicare: 50000 lbs. , Capacitate de incarcare: 100000 lbs. , Max. Înălţime: 55 " , Max. Distanța de călătorie: 14 " , Operațiune: Manivelă , Tip: Manual , latime: 29 3 / 4 "
StilModelLungimea bazeiLungimeMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A
CJ-BEAM-SN
19.69 "27.38 "Spumă umplută€2,125.56
B
CJ-BEAM-PN
21 1 / 8 "27.56 "Cauciuc€2,114.48

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?