Ventilator cu montare pe perete AIR KING 9016 1510/1380/1190 Cfm 16 inch | AD6WHG 4C631

AIR KING 9016 Ventilator cu montare pe perete 1510/1380/1190 Cfm 16 inch

În stoc
Articol: AD6WHG Model: 9016Crucea Ref: 4C631

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€156.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de montare pe perete
Flux de aer1510/1380/1190 cfm
amperi0.8/0.57/0.47
Diametrul lamei.16 "
Materialul lameiPolipropilenă
Lungime cablu6ft
Material de gardăPlastic rezistent la impact și oțel
Înălţime22.625 "
Hz60
Lungime18 "
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de lame3
Număr de conductori3
Număr de viteze3
Oscilant / Non-oscilantOscilant
RPM1411/1280/1110
Voltaj120
Watts77/65/57
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.725
Înălțimea navei (cm)57.66
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPMFlux de aeramperiWattsLăţimeDiametrul lamei.Material de gardăÎnălţimePreț
AIR KING 9046 Ventilator cu montare pe perete 1480/1340/1140 Cfm 16 inch | AB9PRV 2EKZ7 90461275/1180/10401480/1340/1140 cfm0.40/0.36/0.3246/40/3518 "16 "Oțel acoperit cu putere față și spate18 "€205.22
Ventilator cu montare pe perete AIR KING 9012 940/800/700 Cfm 12 inch | AD6WHF 4C630 90121470/1320/1100940/800/700 cfm0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Plastic rezistent la impact și oțel20.75 "€141.64
Ventilator cu montare pe perete AIR KING 9018 1970/1520/1170 Cfm 18 inch | AD6XUE 4CH64 90181000/790/5901970/1520/1170 cfm1.10/0.73/0.54114/85/6315.5 "18 "Plastic rezistent la impact și oțel23 "€156.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR KING 9016 Ventilator cu montare pe perete 1510/1380/1190 Cfm 16 inch
€156.79 /unitate