GENERAL PIPE CLEANERS Modelul DRZ-PH Seria de curățare a scurgerilor


Filtru
StilModelDimensiunea cabluluiLungimePreț (ex. TVA)
A
105700
--€2,312.31
A
105740
1 / 4 "50 ft.€2,469.39
A
105730
3 / 8 "35 ft.€2,554.86
A
105710
5 / 16 "50 ft.€2,464.77
A
105720
5 / 16 "50 ft.€2,568.72

Modelul DRZ-PH Seria de curățare a scurgerilor

Dispozitivele de curățare a scurgerii General Pipe din seria DRZ-PH sunt potrivite pentru curățarea liniilor de scurgere a chiuvetei, căzii și rufelor care au un diametru de 1-1/4 până la 3 inchi. Acestea au o bază încorporată care poate funcționa atât în ​​poziție orizontală, cât și în poziție verticală și reduc oboseala de lucru atunci când se lucrează în zone înghesuite. Sunt echipate cu un tub de ghidare de 4 picioare care ține mâinile libere de cablu pentru a asigura împrejurimile curate și un tambur din aluminiu rezistent la rugină pentru a preveni încurcarea cablului în timpul operațiunii. Aceste dispozitive de curățare a scurgerii dispun, de asemenea, de cartușe de cablu cu schimbare rapidă pentru a schimba cu ușurință dimensiunile cablurilor în mai puțin de un minut. Acestea folosesc cabluri Flexicore care sunt puternice, flexibile și rezistente la îndoire și devin mai puternice doar atunci când li se aplică un cuplu mai mare. Aparatele de curățare a scurgerilor din seria DRZ-PH vin cu un set de tăietor HECS din 5 bucăți, care include un braț de alezat, un cap de săgeată, burghiu de alezat cu cap în jos, un cap de săgeată cu arc flexibil și lame de tăiere laterale de 1-1/4 inch. Aceste unități oferă, de asemenea, o protecție împotriva stropilor Band-It pentru a reduce surplusul de apă stropită în timp ce rotește tamburul, o pedală pneumatică pentru controlul vitezei motorului și un mâner de transport pentru transport ușor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?