A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Bolt Circle Dia .: 5 7 / 8 " , Datorie: CONT , Ciclu de funcționare: Continuu , Carcasa: TEFC , factor de formă: 1.38 , Lungime mai puțin arbore: 9 1 / 4 " , lubrifiere: Polyrex EM , Aplicație motor: la spălare , Design motor: Magnet permanent DC , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Montare: C-Face Rigid , RPM plăcuță: 1750 , Dimensiune stud: Nu a fost găsit
Mecanism de lucru
- Motoarele cu frână folosesc un câmp electromagnetic pentru alimentarea motorului și frânare.
- Ele funcționează prin împingerea unui rotor de pol magnetic prin curentul aplicat.
- În jurul rotorului, polii statorului aplică forța pentru a roti arborele.
- Când AC sau DC static este injectat în unitate, polii statorului devin statici și opresc rotorul.
DESCRIERE
- Motoarele de curent continuu Leeson de uz general sunt echipate cu o carcasă TEFC pentru a menține înfășurările motorului curate, reci și uscate.
- Vin cu o față C și o bază detașabilă pentru o instalare convenabilă.
- Aceste motoare produc cuplu de până la 3 CP și funcționare continuă cu viteze de până la 2500 rpm.
- Sunt disponibile în tipurile de izolație Clasa B și F pentru a rezista la temperaturi de până la 40 de grade Celsius.
- Aceste unități sunt furnizate cu comenzi DC pentru a modifica viteza motorului.
- Sunt echipate cu rulmenti cu bile pentru a face fata sarcinilor axiale si radiale grele.
- Aceste unități oferă arbori rotativi în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic cu un design cu cheie.
- Periile supradimensionate, construite din carbon furnizate, asigură o durată lungă de viață și sunt ușor accesibile.
Întrebări Frecvente
Ce înseamnă funcționare continuă?
O sarcină continuă este locul în care cel mai mare curent este de așteptat să funcționeze continuu timp de trei ore sau mai mult.
Care este scopul unui arbore într-un motor?
Un arbore este o componentă cilindrică care iese din carcasă și motor. Acesta convertește energia de la motor în aplicații finale.
Care este diferența dintre motoarele TEBC și TEFC?
Motoarele complet închise, răcite cu suflantă (TEBC) sunt practic identice cu motoarele TEFC, cu excepția faptului că corpul motorului este răcit de o „suflante” separată poziționată pe corp, mai degrabă decât de un ventilator montat pe arbore, în timp ce motorul funcționează la un nivel ridicat. viteză.
Ce intelegi prin izolatii de clasa B si F?
Aceste motoare au izolație clasa B sau F pentru controlul temperaturii. Motoarele izolate clasa B pot rezista la temperaturi de până la 130 grade C, iar clasa F poate rezista la o temperatură maximă de 105 grade C.