LEESON 108502.00 C182D17FK2 Motor DC | AJ2PXD 48ZG70 / C182D17FK2

LEESON 108502.00 C182D17FK2 Motor DC

În stoc
Articol: AJ2PXD Model: 108502.00Crucea Ref: 48ZG70 / C182D17FK2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,957.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
amperi14
TaxăCONT
Eficiență88.8%
ÎmprejmuireTEFC
Form Factor1.38
Inrameaza-le145TC
HP3
Clasa de izolareH
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareC-Face Rigid
ambalaje307998.99
RotațieRECONN
RPM1750
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Cuplul108 LB-IN
TipDF
Voltaj180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.6
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)65.02
Lățimea navei (cm)37.08

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6204
    • Rulment PE: 6205
    • Efect 100%: 88.8%
    • Înfășurare: PS3
    • GRUP: 1 A
    • Subgrup: A

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăamperiInrameaza-leambalajeRotațieRPMFactor de serviciuDiagrama arborelui.Preț
LEESON 098000.00 C42D17FK1 Motor DC | AJ2PFA 48ZG58 / C42D17FK1 098000.00-556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "€1,216.73
LEESON 098002.00 C42D17FK2 Motor DC | AJ2PFB 48ZG56 / C42D17FK2 098002.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "€1,115.21
LEESON 098003.00 Motor DC cu magnet permanent, 1/4 CP, 1750 Rpm, 180VDC | AJ2PFC C42D17FK3 / 60PT97 098003.0011 31 / 100 "1.456CPG659201.04ARECONN175015 / 8 "€1,146.23
LEESON 098004.00 C42D17FK4 Motor DC | AJ2PFD 48ZG57 / C42D17FK4 098004.00-3.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "€1,073.32
LEESON 098006.00 C42D28FK1 Motor DC | AJ2PFE 48ZG61 / C42D28FK1 098006.00-556CPG659201.04AReversibil25001.05 / 8 "€956.54
LEESON 098007.00 C42D28FK2 Motor DC | AJ2PFF C42D28FK2 098007.00-2.556CPG659201.04ARECONN25001.05 / 8 "€666.59
LEESON 098008.00 C42D17FK6 Motor DC | AJ2PFG 48ZG64 / C42D17FK6 098008.00-2.556CPG659201.04ARECONN17501.05 / 8 "€1,119.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 108502.00 C182D17FK2 Motor DC
€5,957.54 /unitate