LEESON

Filtru

Motoare

Transmisie de putere

Pneumatică

Electrical

Motoare Filtru

Motoare AC cu scop definitivVezi tot

  • Motoare de 50 Hz

    Include motoare de pornire cu condensator cu 12 fire și motoare mono/trifazate special concepute pentru aplicații de 50 Hz în transportoare, suflante, pompe și compresoare de aer. Caracteristică izolație clasa B/F pentru a rezista la temperaturi de până la 155 de grade C

  • Motoare cu compresor de aer
  • Motoare cu scop definitiv

    Motoare monofazate / trifazate concepute pentru aplicații cu compresor de aer, ventilator, pompă și suflantă care necesită o construcție mecanică robustă și un cuplu mare de avarie. Prezintă rulmenți cu bile dublu ecranate, înfășurări de cupru extrem de eficiente și rotație dublă pentru o funcționare mai sigură și mai lină

  • Motoare Farm Duty

    Motoarele monofazate/trifazate sunt cele mai potrivite pentru aplicații care implică echipamente agricole și agricole (cum ar fi transportoare, alimentatoare, ventilatoare și descărcatoare de siloz) care ar putea fi expuse la praf, murdărie sau apă. Dispune de rulmenți cu bile dublu etanșați, o carcasă de condensator cu garnitură și un capac pentru cutia de conducte

  • Motoare de locație periculoasă

    Proiectat pentru atmosfere periculoase care conțin praf combustibil / gaze explozive. Prezintă rulmenți cu bile dublu-ecranate și pre-lubrifiați pentru a rezista la o explozie internă de gaze / vapori și sunt motoare complet închise (răcite cu ventilator sau neventilate)

  • Motoare cu scule electrice staționare

    Proiectat pentru echipamentele de prelucrare a lemnului, cum ar fi ferăstraie de masă, rindele și strunguri. Prezintă un design complet închis pentru a preveni pătrunderea așchiilor de lemn și a prafului în motor, vin cu carcase TEFC și sunt oferite în tensiuni cuprinse între 115 și 230 V. Sunt disponibile și variante de izolație clasa B și F.

  • Motoare vectoriale

    Motoare recunoscute UL și certificate CSA concepute pentru mașini care necesită un cuplu constant și variabil. Caracteristici design de pornire/funcționare a condensatorului pentru o eficiență mai mare și sistem de izolație cu invertor Clasa F și H pentru intervale de temperatură de până la 180 de grade C. Echipat cu termostate normal închis

  • Motor de spălare

    Proiectat special pentru aplicații expuse la spălări ocazionale. Prezintă design de pornire/funcționare a condensatorului pentru a reduce consumul de amperaj, precum și rotoare echilibrate dinamic și protecție la suprasarcină cu resetare manuală. Drenurile pentru montare permit o instalare eficientă și flexibilă

Motoare AC de uz generalVezi tot

  • Motoare de curent alternativ

    Proiectat conform standardelor EPACT și de eficiență energetică premium pentru utilizare în suflante, pompe, transportoare și alte utilaje industriale. Generați energie cu ajutorul unui câmp magnetic rotativ. Disponibil în diferite clase de locații periculoase, carcase, suporturi și cai putere

  • Motoare de frână

    Motoare de frână de 50 / 60 Hz cu frâne Stearns cu ciclu mare pentru a opri motorul instantaneu; ideal pentru aplicații care necesită operațiuni de menținere și rupere cu răspuns rapid. Vin echipat cu carcasă TENV / TEFC / DP pentru a preveni pătrunderea contaminanților

  • Motoare trifazate metrice

    Funcționează la curent alternativ și sunt folosite ca motoare de schimb pentru mașini-unelte cu dimensiuni metrice. Prezintă sistemul de izolație cu invertor patentat Leeson pentru protecție împotriva vârfurilor de tensiune și un capac din oțel al ventilatorului și un ventilator cu zgomot redus pentru o eficiență sporită a fluxului de aer. Tensiunea de funcționare variază între 12 și 575 V

Motoare cu curent continuuVezi tot

  • Ansambluri de comandă și motor DC

    Utilizat în mod ideal pentru aplicații care necesită viteză reglabilă, frânare dinamică și facilități de cuplu constant pe tot parcursul intervalului de funcționare. Dispune de o bază de oțel fixată cu șuruburi pentru absorbția sarcinilor de impact și vibrațiilor și este oferită în opțiuni de factor de formă 1.00 și 1.38

  • Motoare cu magnet permanent DC

    Utilizați magneți permanenți pentru puterea de pornire. Cunoscut pentru eficiență ridicată și densitate de putere și cerințe reduse de întreținere. Au C face mai puțină bază și carcase TEFC.

  • Motoare DC de uz general

    Motoare cu cuplu mare de pornire potrivite pentru utilizare în aplicații în care sarcina nu este modificată de turație. Proiectat pentru sarcini mecanice sau aplicații greu de pornit în palanuri, benzi transportoare, pompe volumetrice și mixere. Sunt disponibile variante TENV și TEFC.

Motoare cu pompăVezi tot

  • Motoare cu pompă cu jet

    Motoare certificate CSA și recunoscute UL concepute pentru aplicații de pompare industriale și comerciale; dispune de arbori filetați din oțel inoxidabil 416 și placă de borne cu conexiuni rapide. Disponibil cu kituri de acoperire pentru picurare și în modele de motoare monofazate și trifazate

  • Motoare de spălare cu presiune

Motoare HVACVezi tot

  • Motoare ventilator condensator

    Motoare de ventilatoare cu condensator HVAC/TEFC, cu scuturi închise la capetele arborelui pentru a proteja componentele sensibile de praf, umiditate sau murdărie și un cuplu de pornire ridicat pentru manipularea eficientă a ventilatoarelor cu curea

  • Motoare cu ventilator de piedestal

    Proiectat special pentru ventilatoare pe piedestal (ventilatoare montate pe podea, reglabile pe înălțime și unghi). Disponibil cu suporturi jug pentru atașare la echipamentele de manipulare a materialelor. Carcasa TEAO oferă ventilație în timp ce ține la distanță contaminanții. Certificat CSA și listat UL

Despre LEESON

Leeson este un furnizor de top de motoare AC și DC, motoare cu angrenaje și accesorii pentru motoare recunoscute UL și CSA. Aceste motoare sunt ideale pentru utilizare robustă în setari comerciale și industriale și sunt utilizate pe scară largă în pompe, compresoare, suflante și ventilatoare. Brandul este în 1 și 3 faze Motoare de curent alternativ sunt rezistente la explozie și concepute pentru aplicații continue în industria agriculturii, prelucrarea lemnului și metalurgie. Motoarele de curent continuu Leeson sunt motoare de uz general clasificate SCR, cu un factor de formă scăzut, potrivite pentru aplicațiile de prelucrare a alimentelor.

Denumiri comerciale majore

eco Ag

Aceste motoare sunt ideale pentru mașinile agricole agricole. Acestea oferă performanțe ridicate de cuplu și măresc eficiența cu până la 22%. Au rulmenți cu bile etanșați pentru protecție suplimentară și longevitate. Aceste...Citeste mai mult 

Extreme Duck Ultra

Cu expunerea constantă la spray-uri de înaltă presiune și la substanțe chimice dure, chiar și cea mai mică fisură poate cauza deteriorarea motorului sau acumularea de bacterii. Motoarele Extreme Duck Ultra au carcasă și capăt încapsulat b...Citeste mai mult 

Platină E

Ele oferă puterea de ieșire dorită, în timp ce se potrivesc în cadre de dimensiuni mici. Aceste motoare au magneți puternici care le permit să funcționeze la viteze mari. Designul lor compact permite reducerea sau eliminarea...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Ce tipuri de motorreductor Leeson sunt disponibile?

Motoarele cu angrenaje sunt disponibile atât în ​​modele cu curent alternativ (AC) cât și cu curent continuu (DC), cu modele de arbore în unghi drept și paralel. Transportoarele, mașinile de ambalare, mixerele, echipamentele agricole, macaralele și palanele folosesc motoreductori cu curent alternativ, în timp ce distribuitoarele și echipamentele de joasă tensiune sau alimentate cu baterii folosesc motoreductori cu curent continuu.

Cum aleg motorul Leeson potrivit pentru aplicația mea?

  • Determinați cai putere și RPM (rotații pe minut) necesare pentru a vă alimenta aplicația.
  • Asigurați-vă că motorul este compatibil cu tensiunea de alimentare.
  • Luați în considerare temperatura, umiditatea și locația motorului pentru a vă asigura că poate rezista la mediul înconjurător.
  • Asigurați-vă că motorul poate fi montat în orientarea necesară și că dimensiunile de montare se potrivesc cu aplicația dvs.
  • Determinați ciclul de funcționare (cât de des și cât timp va funcționa motorul) pentru a selecta un motor cu sistemul de izolație adecvat.
  • Alegeți o carcasă care îndeplinește cerințele de protecție și ventilație ale aplicației dvs.
  • Luați în considerare accesoriile suplimentare necesare, cum ar fi frâne, cuplaje sau cabluri speciale.

Sunt motoarele Leeson eficiente din punct de vedere energetic?

Leeson Motors oferă o gamă largă de motoare eficiente din punct de vedere energetic pentru a îndeplini standardele de eficiență din industrie, cum ar fi standardele NEMA Premium Efficiency. Cu toate acestea, utilizatorii trebuie să țină cont de faptul că eficiența energetică depinde și de aplicație și de modul în care sunt utilizate motoarele. Utilizarea unui motor dimensionat corespunzător și selectarea vitezei și tensiunii de funcționare potrivite pot îmbunătăți, de asemenea, eficiența.

Pot fi personalizate motoarele Leeson pentru aplicații specifice?

Da, motoarele Leeson pot fi personalizate pentru aplicații specifice. Acestea pot fi adaptate pentru a satisface cerințele specifice ale clienților, inclusiv instalarea de arbori, cabluri, suporturi și carcase personalizate.

Produse exclusive pentru marcă