Design: B , Datorie: Continuu , Carcasa: TEFC , Hz: 60 , lubrifiere: Polyrex EM , Max. Temp. ambiantă: 40 , Protecție termică a motorului: 9700K46 , Montare: Rundă , Ambalare: B , Faza: 3 , Rotație: REV , RPM: 1800 , factor de serviciu: 1.15 , Tip: TF , Voltaj: 575
DESCRIERE
- Aceste motoare de 575 V dispun de o carcasă complet închisă, neventilata / total închisă, pentru a menține umezeala în medii cu umiditate ridicată.
- Carcasa din oțel previne impacturile externe accidentale și căderile din cauza deteriorării componentelor motorului.
- Au rulmenți cu bile pentru o funcționare lină a motorului.
Întrebări Frecvente
Cum se montează motoarele Leeson 575V?
Aceste motoare compacte au un design de bază fără față pentru instalare direct pe sarcină / echipament. Designul arborelui cu cheie permite utilizatorului să conecteze motorul la sarcină în siguranță. Arborele motorului este aliniat la canalul de cheie de pe piesa de prelucrat. Odată aliniată, o cheie este introdusă în arborele cu cheie / locașul cheii al motorului. Această cheie conectează și leagă arborele motorului de sarcină.
Motoarele Leeson 575V necesită lubrifiere?
Aceste motoare au rulmenți cu bile ecranați care previn orice șansă de pătrundere a prafului și a umezelii prin arbore. Designul ecranat previne, de asemenea, necesitatea lubrifierii frecvente.
Cum se controlează motoarele Leeson 575V?
Aceste motoare pot fi conectate direct la VFD-uri (Variable Frequency Drives) pentru a controla viteza motorului. Odată conectate, aceste motoare pot fi setate cu precizie la viteza dorită, conform cerințelor aplicației.