ENERPAC Cricuri hidraulice din aluminiu seria JH


Cricurile hidraulice din seria Enerpac JH sunt utilizate în construcții, întreținere și sarcini auto pentru ridicarea și susținerea sarcinilor grele. Aceste cricuri din aluminiu oferă portabilitate, precizie și rezistență pentru ridicarea vehiculelor grele și a echipamentelor industriale.

Filtru
Max. Presiunea de operare: 10000 psi
StilModelLungimea plăcii de josLățimea plăcii de josCapacitateZona efectivă JackCursăPreț (ex. TVA)
A
JH306
9.56 "3.75 "30 tonuri.5.94 mp6.13 "€5,442.82
A
JH506
10.19 "5.00 "50 tonuri.9.62 mp6.09 "€6,912.79
A
JH1006
12.94 "7.13 "100 tonuri.20.63 mp6.06 "€11,672.16

Mecanism de lucru

  • Așezați cricul sub sarcina de ridicat.
  • Utilizați mânerul manual pentru a pompa lichid hidraulic.
  • Presiunea hidraulică crește sarcina.
  • Cricul susține sarcina în siguranță.
  • Eliberați presiunea pentru a coborî sarcina în siguranță.

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.
  • Aceste cricuri hidraulice oferă un finisaj cromat pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Au o capacitate de încărcare de 30 de tone, o presiune maximă de 10000 psi și o gamă de ridicare de 10-16-1/8 inchi.
  • Aceste cricuri hidraulice din aluminiu au o supapă internă de degajare și o aliniere la nivel pentru operațiuni versatile și sigure.

Întrebări Frecvente

Cum curăț și întrețin cricurile hidraulice din seria Enerpac JH?

  • Ștergeți în mod regulat.
  • Verificați dacă există scurgeri de lichid hidraulic.
  • Aplicați lubrifiant pe piesele în mișcare.
  • Depozitați în interior într-o zonă uscată.
  • Verificați periodic pentru deteriorări sau uzură.
  • Căutați servicii profesionale după cum este necesar.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg aceste cricuri hidraulice?

  • Capacitate de incarcare
  • Gama de ridicare
  • Material de construcții
  • Presiunea hidraulică nominală
  • Portabilitate și dimensiune
  • Masuri de siguranta
  • Notorietatea brandului
  • A costat

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc aceste cricuri hidraulice?

  • Purtați echipament individual de protecție adecvat.
  • Utilizați cricuri pe o suprafață stabilă și plană.
  • Nu supraîncărcați mufele peste capacitatea lor.
  • Inspectați regulat pentru uzură, deteriorare sau scurgeri.
  • Cuplați întotdeauna încuietori sau mecanisme de siguranță.
  • Eliberați presiunea cu grijă când coborâți sarcinile.
  • Țineți mâinile și corpul departe de părțile mobile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?