Cric hidraulic din oțel ENERPAC JH1006, 100 tone, lungime cursă de 6.06 inchi | AF7YQH 23NR41

ENERPAC Cric hidraulic din oțel JH1006, 100 tone, lungime cursă de 6.06 inchi

În stoc
Articol: AF7YQH Model: JH1006Crucea Ref: 23NR41

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,055.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCric hidraulic
Lungimea plăcii de jos12.94 "
Lățimea plăcii de jos7.13 "
Capacitate100 tonuri.
Înălțime prăbușită11.31 "
Înălțime extinsă17.37 "
Zona efectivă Jack20.63 mp
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Piston Dia.5.12 "
Tip vitezăDouă viteze
Cursă6.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.46
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8425420000

Detalii produs:

Cricul hidraulic pentru sticle Enerpac JH1006 este proiectat pentru ridicarea sarcinilor grele. Este format dintr-un cilindru vertical (denumit în mod obișnuit sticla) cu un piston în interior. Pistonul este conectat la un mâner, care permite operarea manuală.

Caracteristici:

  • Cricul hidraulic pentru sticle Enerpac JH1006 este echipat cu o supapă internă de limitare a presiunii pentru protecție la suprasarcină.
  • Are suprafețe frontale și inferioare plate care îi permit să se potrivească la nivel în colțurile strânse.
  • Acest cric hidraulic poate ridica sarcini de până la 50 de tone cu ajutorul mânerului furnizat.
  • Are un piston cromat pentru rezistență la coroziune și umiditate.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac LW16 și LWC16 Penele de ridicare sunt utile atunci când mașina (în curs de ridicare) se află pe sol și punctul de ridicare este inaccesibil pentru amplasarea cricului.
  • Enerpac MLSR7 Load Skate: Acest skate este potrivit pentru deplasarea mașinilor ridicate pe un spațiu de lucru.

Întrebări frecvente:

Î. Cum să asigurați siguranța în timp ce utilizați acest cric hidraulic de 100 de tone?

A.

  • Utilizați cricul pe o suprafață stabilă și plană pentru a vă asigura că sarcina este poziționată și fixată corect.
  • Nu depășiți niciodată capacitatea de greutate a cricului.

Î. Cum purg sau eliberez aer dintr-un cric hidraulic pentru sticle?

A.

  • Pentru a evacua aerul dintr-un cric hidraulic pentru sticle, localizați supapa de eliberare pe cric și rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic.
  • Pompați mânerul de mai multe ori pentru a permite aerului să iasă. Odată ce aerul este evacuat, închideți supapa de eliberare rotind-o în sensul acelor de ceasornic.

Î. Cum depozitez un cric hidraulic pentru sticle atunci când nu îl folosesc?

A. Când depozitați un cric hidraulic pentru sticle, este recomandabil să eliberați presiunea prin rotirea supapei de eliberare în sens invers acelor de ceasornic și coborând pistonul complet. Depozitați cricul într-o zonă curată și uscată, departe de temperaturi extreme și substanțe corozive.

Variante de produs

ProdusModelLungimea plăcii de josLățimea plăcii de josCapacitateZona efectivă JackCursăPreț
Cric hidraulic din oțel ENERPAC JH306, 30 tone, lungime cursă de 6.13 inchi | AF7YQJ 23NR42 JH3069.56 "3.75 "30 tonuri.5.94 mp6.13 "€4,626.40
Cric hidraulic din oțel ENERPAC JH506, 50 tone, lungime cursă de 6.09 inchi | AF7YQK 23NR43 JH50610.19 "5.00 "50 tonuri.9.62 mp6.09 "€5,875.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cric hidraulic din oțel JH1006, 100 tone, lungime cursă de 6.06 inchi
€10,055.26 /unitate