VESTIL Palan economic cu lanț cu container cu lanț


Filtru
Diametru lanț: 7mm , Culoare: Portocaliu , Se potrivește cu lățimea flanșei grinzii: Până la 1 1/4" , Cablu de control manual: 15 ft. , Deschidere cârlig: 1 1 / 4 " , Material: Oţel , Stil de montare: Cârlig , Protecție termică la suprasarcină: 104 de grade F , Lungimea cablului de alimentare: 8 ft. , Tensiunea butonului: 24V
StilModelCapacitatePicioare pe minutCamera de capLungimea ridicării lanțuluiVoltajAlimentarePreț (ex. TVA)
A
H-10000-3
---15 ft.220 / 440V-€9,182.09
B
H-1000-3
---15 ft.220 / 440V-€3,626.03
C
H-4000-3
---15 ft.220 / 440V-€5,197.25
D
H-6000-3
---15 ft.220 / 440V-€6,368.65
E
H-10000-1
---15 ft.110 / 220V-€9,182.09
F
H-1000-1
---15 ft.110 / 220V-€3,700.53
G
H-4000-1
---15 ft.110 / 220V-€5,197.25
H
H-6000-1
---15 ft.110 / 220V-€6,370.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?