VESTIL H-1000-3 Palan economic cu lanț cu container, 1000 lb., 3 fază, portocaliu, oțel

În stoc
Element: AG7TMP Model: H-1000-3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,626.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Tensiune buton24V
Capacitate1000 lbs.
Diametru lanț.7mm
Lungimea ridicării lanțului15 ft.
CuloriPortocaliu
Picioare pe minut20-1 / 2
Se potrivește cu flanșă WPână la 1 1/4"
Se potrivește cu lățimea flanșei grinziiPână la 1 1/4"
Cablu de control manual15 ft.
Camera de cap21-7/16 "
Înălțime21 7 / 16 "
Dimensiunea spațiului pentru cap21 7 / 16 "
Înălţime21 1 / 2 "
Deschiderea cârligului1 1 / 4 "
HP1 CP
Lungime20 "
Viteza de ridicare21 FPM
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
MountCârlig
Stil de montareCârlig
Protecție termică la suprasarcină104 de grade F
Fază3
AlimentareFaza 3
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Apasa butonul24V
Tensiunea butonului24V
Protecție termică la suprasarcină40 de grade. C (104 grade F)
Viteza (FPM)20.5
Voltaj220 / 440V
Lăţime13 5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.25
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)34.61
Codul HS8425110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePicioare pe minutCamera de capLungimea ridicării lanțuluiVoltajAlimentarePreț
Palan economic cu lanț VESTIL H-10000-1 cu container, 10000 lb., 1 fază, portocaliu, oțel | AG7TML H-10000-1---15 ft.110 / 220V-€9,182.09
VESTIL H-10000-3 Palan economic cu lanț cu container, 10000 lb., 3 faze, portocaliu, oțel | AG7TMM H-10000-3---15 ft.220 / 440V-€9,182.09
Palan economic cu lanț VESTIL H-1000-1 cu container, 1000 lb., 1 fază, portocaliu, oțel | AG7TMN H-1000-1---15 ft.110 / 220V-€3,700.53
Palan economic cu lanț VESTIL H-4000-1 cu container, 4000 lb., 1 fază, portocaliu, oțel | AG7TQW H-4000-1---15 ft.110 / 220V-€5,197.24
VESTIL H-4000-3 Palan economic cu lanț cu container, 4000 lb., 3 faze, portocaliu, oțel | AG7TQX H-4000-3---15 ft.220 / 440V-€5,197.24
Palan economic cu lanț VESTIL H-6000-1 cu container, 6000 lb., 1 fază, portocaliu, oțel | AG7TRZ H-6000-1---15 ft.110 / 220V-€6,370.38
VESTIL H-6000-3 Palan economic cu lanț cu container, 6000 lb., 3 faze, portocaliu, oțel | AG7TTA H-6000-3---15 ft.220 / 440V-€6,368.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL H-1000-3 Palan economic cu lanț cu container, 1000 lb., 3 fază, portocaliu, oțel
€3,626.03 /unitate