A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1 A2 B2 C2 D2 Înălțimea barei de protecție: 16.25 " , Proiecție bara de protecție: 4.5 " , Grosimea barei de protecție: 4.5 " , Lățimea barei de protecție: 10 " , Culoare: Maro, galben , Presiune punte: 55000 psi , Include: Instalare Hardware , Metoda de instalare: Instalarea gropii , Proiecția buzelor: 16 " , Material: Oţel , presiunea plăcii: 55000 psi , Gama de servicii: -/+12" , Interval de service deasupra andocului: 12 " , Interval de service sub andocare: 12 " , Suport structural din oțel: 6"