Sisteme de recuperare a agentului frigorific

Filtru

YELLOW JACKET -

Mașini de recuperare a agentului frigorific

StilModelLăţimeAdâncimeLegăturile electriceÎnălţimeRacord pentru furtunTemp. De funcționare GamăNecesităTipPreț (ex. TVA)
A9576012 13 / 32 "19-5/16 "Fișă NEMA 5-15P tată12.5 "1/4 "Port masculin40 până la 120 F.Furtunuri de conectare și rezervor de recuperare2 porturi€2,130.44
B9576221.25 "13-1/2 "US Plug15 "1 / 4 "Gradele 35 la grade 120-Set de protecție la supraîncărcare€2,398.85
C95730568601 "13-1/2 "Fișă NEMA 5-15P11.5 "1 / 4 "Gradele 40 la grade 122Furtunuri de conectare și rezervor de recuperareSistem de service AC-
RFQ
DAYTON -

Repararea cablului plutitor partea 6 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4UKW2AD9RYB€113.11
ROBINAIR -

Mașină de recuperare a agentului frigorific, 115V, mufă NEMA 5-15p tată

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RG3AG6RMQ€1,369.20
INFICON -

Mașină de recuperare a agentului frigorific 1/2 Hp 120v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
714-202-G1AD2BTA€1,465.86
DAYTON -

Mașină de recuperare a agentului frigorific cu 2 porturi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4UKV9AD9RXZ€1,704.34

Sisteme de recuperare a agentului frigorific

Sistemele de recuperare a agentului frigorific ajută la recuperarea, recuperarea și reciclarea hidrofluorocarburilor uzate din unitățile de refrigerare și aer condiționat. Raptor Supplies oferă aceste sisteme de la mărci precum Robinair, Geacă galbenă, Inficon și Dayton. Mașinile de recuperare de la Yellow Jacket au o comutare cu o singură supapă pentru a permite trecerea ușoară de la lichid la vapori. Compact și ușor Mașini de recuperare a agentului frigorific Robinair RG3 sunt echipate cu întrerupătoare de siguranță de înaltă presiune pentru a opri complet echipamentul, dacă presiunea crește peste 550 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?