YELLOW JACKET 95730 Aparat de recuperare a agentului frigorific, 1/2CP, 115V | AG3NCL 33NT67

YELLOW JACKET 95730 Mașină de recuperare a agentului frigorific, 1 / 2CP, 115V

Articol: AG3NCL Model: 95730Crucea Ref: 33NT67

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de recuperare a agentului frigorific
Adâncime13-1/2 "
Legăturile electriceFișă NEMA 5-15P
Înălţime11.5 "
Racord pentru furtun1 / 4 "
CP motor1/2
Temp. De funcționare GamăGradele 40 la grade 122
NecesităFurtunuri de conectare și rezervor de recuperare
TipSistem de service AC
Voltaj115
Lăţime568601 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.95
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8421290005

Detalii produs:

    • Compresor (fără ulei, 2 cilindri, răcit cu aer)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeLegăturile electriceÎnălţimeRacord pentru furtunTemp. De funcționare GamăNecesităTipPreț
YELLOW JACKET 95760 Aparat de recuperare a agentului frigorific, 1/2CP, 115V | AB4APM 1WLG1 9576012 13 / 32 "19-5/16 "Fișă NEMA 5-15P tată12.5 "1/4 "Port masculin40 până la 120 F.Furtunuri de conectare și rezervor de recuperare2 porturi€2,130.43
YELLOW JACKET 95762 Mașină de recuperare a agentului frigorific, 1/2 CP, 115 V, întrerupător de supraumplere a rezervorului | AB8TLG 29AU04 9576221.25 "13-1/2 "US Plug15 "1 / 4 "Gradele 35 la grade 120-Set de protecție la supraîncărcare€2,398.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET 95730 Mașină de recuperare a agentului frigorific, 1 / 2CP, 115V