YELLOW JACKET 95762 Mașină de recuperare a agentului frigorific, 1/2 CP, 115 V, întrerupător de supraumplere a rezervorului | AB8TLG 29AU04

YELLOW JACKET 95762 Mașină de recuperare a agentului frigorific, 1 / 2HP, 115V, comutator de supraumplere rezervor

În stoc
Articol: AB8TLG Model: 95762Crucea Ref: 29AU04

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,398.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de recuperare a agentului frigorific
Adâncime13-1/2 "
Legăturile electriceUS Plug
Înălţime15 "
Racord pentru furtun1 / 4 "
CP motor1/2
Temp. De funcționare GamăGradele 35 la grade 120
TipSet de protecție la supraîncărcare
Voltaj115
Lăţime21.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)53.98
Codul HS8414802005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeLegăturile electriceÎnălţimeRacord pentru furtunTemp. De funcționare GamăNecesităTipPreț
YELLOW JACKET 95760 Aparat de recuperare a agentului frigorific, 1/2CP, 115V | AB4APM 1WLG1 9576012 13 / 32 "19-5/16 "Fișă NEMA 5-15P tată12.5 "1/4 "Port masculin40 până la 120 F.Furtunuri de conectare și rezervor de recuperare2 porturi€2,130.43
YELLOW JACKET 95730 Aparat de recuperare a agentului frigorific, 1/2CP, 115V | AG3NCL 33NT67 95730568601 "13-1/2 "Fișă NEMA 5-15P11.5 "1 / 4 "Gradele 40 la grade 122Furtunuri de conectare și rezervor de recuperareSistem de service AC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YELLOW JACKET 95762 Mașină de recuperare a agentului frigorific, 1 / 2HP, 115V, comutator de supraumplere rezervor
€2,398.85 /unitate