LIFT PRODUCTS Seria LPT-025-48, masă de ridicare foarfecă


Filtru
Capacitate: 2500 lbs. , Deplasare verticală: 48 "
StilModelDimensiunea bazeiMax. ÎnălţimeDimensiunea maximă a platformeiPreț (ex. TVA)
A
LPT-025-48
25 "x 64"55 "48 "x 96"€9,211.70
B
LPT-025-48-XXH
32 "x 36"62 "48 "x 60"-
RFQ
A
LPT3W-025-48
34.75 "x 64"55 "60 "x 96"€11,252.59
A
LPT4W-025-48
46.75 "x 64"55 "72 "x 96"€12,049.54

Seria LPT-025-48, masă de ridicare foarfecă

Lift Products Mesele de ridicare cu foarfece din seria LPT-025-48 sunt ideale pentru ridicarea și coborârea sarcinilor grele, materialelor sau echipamentelor la înălțimi ergonomice, oferind o manipulare sigură și eficientă. Sunt utilizate în depozite, unități de producție, centre de distribuție și ateliere pentru a facilita sarcini, cum ar fi încărcarea și descărcarea paleților, operațiunile pe linia de asamblare și lucrările de întreținere. Aceste mese de ridicare cu foarfece sunt echipate cu motoare super cuplu TENV, asigurând capacități de ridicare robuste și eficiente. Acestea includ o stație de control al presiunii constante NEMA cu un buton sus-jos susținut de magnet, cu un cablu drept sau spiralat de 10 picioare pentru un control convenabil și precis. Aceste mese elevatoare au cilindri cu opritoare interne, sporind siguranța și fiabilitatea în timpul funcționării. Acestea sunt echipate cu bare de întreținere de siguranță integrale, sporind siguranța în timpul utilizării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?