Diapozitiv: 4" , Material pentru rotile: poliuretan , Tip rotiță: (2) pivotant, (2) pivotant dublu blocare , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , Material pentru rotile frontale: poliuretan , Lățimea roții frontale: 1.25 " , Include: Include (2) mânere cu pârghie, (2) roți pivotante, (2) roți pivotante cu blocare dublă, , Material: Oţel , Nr. Rolători: 4 , Tip operațiune: Acționat manual , Sursa de putere: Manual , Material pentru rotile din spate: poliuretan , Lățimea roții din spate: 1.25 "
Mese de lucru mobile rabatabile
Mesele de lucru mobile basculante Vestil sunt concepute pentru a aduce munca într-o poziție corectă din punct de vedere ergonomic, deoarece lucrul într-o poziție confortabilă reduce oboseala și riscul de rănire. Cu înălțimea platformei și unghiul de înclinare reglabile manual, aceste mese de lucru rabatabile mobile au patru roți pivotante din poliuretan pentru un transport ușor de la o zonă de lucru la alta chiar și atunci când sunt încărcate. Au o construcție integrală din oțel, cu rezistență acoperită cu pulbere, pentru a gestiona capacități de 150 - 300 lb. Alegeți dintr-o mare varietate de mese de lucru mobile basculante Vestil, disponibile în lățimi de platformă variind de la 16 la 24 inci pe Raptor Supplies.