A Capacitate cârlig coș: 4,800 lbs. , Capacitatea cârligului de șoc: 1900 lb. , Culoare: Galben , Material: Poliester , Număr de straturi: 1 , Evaluare Sling: Tip 5 , Tip sling: Fără sfârşit , Temp. Gamă: -50 grade până la 200 grade F , Capacitatea cuplajului vertical: 2400 lb. , Husă rezistentă la uzură: Nici unul , Web Grade: Sarcină ușoară , latime: 1" , Acoperire cu fire: Acrilic nepericulos
Web Slings, tip 5
Slingurile Dayton sunt folosite pentru tachelaj în aplicații de producție sau construcții. Aceste sling-uri din nailon au o construcție din nailon/poliester pentru rezistență ridicată la tracțiune și rezistență excelentă la abraziune și uzură. Acestea permit utilizarea în configurații choker, verticale și coș și sunt capabile să fie operate la temperaturi cuprinse între -50 și 200 de grade F. Au o capacitate maximă de cuplare verticală de 8000 lb și sunt disponibile în lungimi de 3, 4, 6 , 8 și 10 picioare.