VESTIL Protectoare pentru lamele furcii


Filtru
Tipul atașamentului: Pur și simplu glisați peste furci. Menținute în poziție cu un știft de roată și un știft. , Baterii incluse: Nu , Culoare: Galben , Design extensie furcă: Stil Pin , Grosimea furcii: 1.75 " , Lățimea furcii: 5" , Înălțime: 2.38 " , Material: polietilenă , Latimea furca utilizabila: 5" , Utilizare cu lamele furcii Înălțime: 2" , Utilizare cu lamele furcii Lățimea: 5" , latime: 6.94 "
StilModelLungimeLungimea furcii utilizabileUtilizați cu Lungimea lamelor furciiPreț (ex. TVA)
A
F5-36
38.88 "36 "36 "€185.22
RFQ
B
F5-42
44.88 "42 "42 "€193.92
RFQ
C
F5-48
50.88 "48 "48 "€200.72
RFQ
D
F5-60
62.88 "60 "60 "€211.34
RFQ

Protectoare pentru lamele furcii

Protectoarele pentru lamele furcii Vestil sunt concepute pentru a proteja pachetele împotriva derapajelor sau a deteriorărilor nedorite cauzate de marginile ascuțite ale furcilor de camion. Aceste dispozitive de protecție a lamei cu capăt tocit au o construcție ușoară din polietilenă pentru o mișcare ușoară de la stație de lucru la stație de lucru și au un finisaj galben strălucitor pentru o vizibilitate ușoară chiar și de la distanță. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive de protecție a lamei furcii, care se montează rapid și ușor de îndepărtat, disponibile în lungimi cuprinse între 38.875 și 62.875 inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?