KNIPEX Crimper izolat


Filtru
Aplicație primară: Fir electric și cablu
StilModelReglabilCapacitateTip mânerArticolLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
97 52 09
-7-3 AWGErgonomicCrimper izolat10 "€446.80
B
97 53 04
Automat28-7 AWGErgonomicCrimper izolat10 "€619.18
C
97 53 14
Automat28-10 AWGErgonomicCrimper izolat10 "€578.57
D
97 53 09
Automat5-28 AWGErgonomicCrimper izolat7.5 "€619.78
E
97 53 08
Automat28-7 AWGErgonomicCrimper izolat7.5 "€570.66
F
97 50 01
Manual0.4 până la 1.1 mmdippedCrimper izolat6.125 "€134.99
G
97 68 145 A
Manual23-13 AWGGrip de pernăcrimper5.75 "€97.75
H
97 61 145 A
Manual23-13 AWGGrip de pernăcrimper5.75 "€90.17
I
97 43 200
Manual-ErgonomicCrimper izolat8"€530.32
J
97 81 180
Manual20-10 AWGdippedCrimper izolat7.25 "€140.34
K
97 72 180
Manual23-5 AWGErgonomicCrimper izolat7.25 "€135.80
L
97 71 180
Manual23-5 AWGdippedCrimper izolat7.25 "€130.73
M
97 62 145 A
Manual23-13 AWGErgonomicCrimper izolat5.75 "€78.49
N
97 54 24
Manual32-20 AWGErgonomicCrimper izolat7.5 "€926.42
O
97 21 215
Manual10 până la 18 AWG, tăiere șuruburi din cupru și alamă 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmdippedCrimper izolat9.25 "€77.82
P
97 52 64
Manual28-13 AWGErgonomicCrimper izolat7.25 "€1,770.04
Q
97 52 36
Manual20-10 AWGErgonomicCrimper izolat8.75 "€416.31
R
97 51 10
ManualRJ11/12 (6 poli) 9.65 mm, RJ45 (8 poli) 11.68 mmErgonomicCrimper izolat7.5 "€145.09
S
97 51 12
ManualRJ10 (4 poli) 7.65 mm, RJ11/12 (6 poli) 9.65 mm, RJ45 (8 poli) 11.68 mmErgonomicCrimper izolat10 "€495.29
T
97 52 04
Manual27-13 AWGAcoperit din plastic antiderapantCrimper izolat10 "€599.77
U
97 52 05
Manual20-10 AWGAcoperit din plastic antiderapantCrimper izolat10 "€530.97
T
97 52 06
Manual20-10 AWGAcoperit din plastic antiderapantCrimper izolat10 "€485.76
V
97 52 08
Manual23-10 AWGAcoperit din plastic antiderapantCrimper izolat10 "€509.47
T
97 52 10
ManualRG58, RG59/62/71/223Acoperit din plastic antiderapantCrimper izolat10 "€556.83
W
97 52 13
Manual20-7 AWGAcoperit din plastic antiderapantCrimper izolat10 "€498.97
X
97 52 14
Manual27-15 AWGErgonomicCrimper izolat10 "€561.72
Y
97 52 33
Manual20-7 AWGErgonomicCrimper izolat8.75 "€389.66
Z
97 52 34
Manual27-13 AWGErgonomicCrimper izolat8.75 "€442.07
W
97 52 35
Manual20-10 AWGErgonomicCrimper izolat8.75 "€443.71
A1
13 81 8
Nu se poate regla20-12 AWGdippedcrimper8"€167.88
B1
13 82 8
Nu se poate regla20-12 AWGErgonomiccrimper8"€157.41
C1
13 88 8 SUA
Nu se poate regla20-12 AWGErgonomiccrimper8"€171.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?