Material de contact: Alamă , Evaluare curentă: 60A , Inflamabil: UL 94 V-1 , Înălțime: 1.25 " , Mfr. Serie: KU (X) SC , Unghi de montare: Drept , Stil de montare: Panou , Ambalare: masă , Pitch: 0.62in , Tip produs: Blocuri terminale de barieră , Tip de terminare: Şurub , Voltaj: 600V , latime: 2" , Ecartamentul firului: 22 AWG la 6 AWG , Ecartament maxim al firului: 6AWG , Ecartament min. 22AWG
Blocuri terminale seria KU(X)SC
Blocurile terminale din seria Bussmann KU(X)SC ajută la facilitarea conexiunii de fire sau conductori în cadrul unui circuit electric. Aceste blocuri scurte au curele de scurtcircuitare pentru a conecta bornele adiacente sau punctele de contact în cadrul unui bloc de borne și includ patru șuruburi pentru a fixa strâns cureaua de scurtcircuitare pe terminal. Sunt proiectate pentru a găzdui fire de cupru cu dimensiuni cuprinse între 22 și 6 AWG și includ până la 12 poli pentru izolarea și separarea diferitelor circuite electrice într-o singură unitate. Aceste blocuri terminale listate UL și certificate CSA sunt fabricate din Noryl de calitate nucleară (un tip de termoplastic), oferind o izolație excelentă, rezistență mecanică și rezistență chimică. Ele permit, de asemenea, montarea pe bază, în care aceste blocuri sunt fixate în siguranță pe suprafață folosind șuruburi.