Bloc terminal BUSSMANN KUXSC6-00WCPT, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50 | BC8TYN

BUSSMANN Bloc terminal KUXSC6-00WCPT, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50

Element: BC8TYN Model: KUXSC6-00WCPT
€33.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
Material de contactAlamă
Evaluare curent60A
Înălţime1.25 "
Material carcasătermoplastic
Lungime5"
Max. Temperatura de funcționare.105 grade C
Unghi de montareDrept
Numărul de posturi6
Număr de rânduri2
Smoală0.62in
PlacareNichel
Tip de terminareŞurub
Voltaj600V
Lăţime2"
Gauge de sârmă22 AWG la 6 AWG
Sârmă max6AWG
Sârmă Min22AWG

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăLungimePreț
Bloc terminal BUSSMANN KUSC6-WC, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50 | BC8QUV KUSC6-WCtermoplastic5"€31.23
Bloc terminal BUSSMANN KUXSC12-WWCPT, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50 | BC8UQF KUXSC12-WWCPTtermoplastic8.75 "€59.25
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUSC4-W, 60A, 600V | BC9MWG KUSC4-WTermoplastic (TP)3.75 "€17.97
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUSC2-WWCPT, 60A, 600V | BC9NJN KUSC2-WWCPTTermoplastic (TP)2.5 "€15.02
Bloc terminal BUSSMANN KUSC8-BPWCPT, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50 | BC9RHB KUSC8-BPWCPTtermoplastic6.25 "€41.14
Bloc terminal barieră BUSSMANN KUXSC4, 60A, 600V | BD2AEZ KUXSC4Termoplastic (TP)3.75 "€17.41
Bloc terminal de barieră BUSSMANN KUSC8-WC, 60A, 600V | BD3AVG KUSC8-WCTermoplastic (TP)6.25 "€37.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc terminal KUXSC6-00WCPT, ecartament 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastic, pachet de 50
€33.26 /unitate