AMERIC Conectori de conductă la conductă, lungime de 5.375 inch


Filtru
Culoare: Silver , Lungime: 5.375 "
StilModelConstrucţieDimensiunea de ieșireLăţimePreț (ex. TVA)
A
GAM-CA12
Aluminiu12 "12 "€91.40
A
GAM-CG12
Oțel galvanizat12 "12 "€71.04
A
GAM-CG08
Oțel galvanizat8"8"€42.85
A
GAM-CG20
Oțel galvanizat20 "20 "€93.94

Conectori de conductă la conductă, lungime de 5.375 inch

Conectorii americani de conductă la conductă sunt ideali pentru conectarea mai multor secțiuni de conducte, atunci când sunt necesare lungimi extinse pentru atingerea ventilatorului sau a ventilației, pentru a muta aerul în și în afara spațiilor restrânse. Acestea au o construcție din oțel galvanizat sau aluminiu pentru a reduce oxidarea pe suprafețele expuse și un design circular dintr-o bucată de metal pentru ușurință în utilizare. Alegeți dintr-o gamă largă de conectori ușori și ușor de depozitat, disponibili în dimensiuni de priză de 8, 12 și 20 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?