Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERIC GAM-CG08 Conector pentru conductă din oțel galvanizat 8 inch | AF7MDT 21YC37

AMERIC GAM-CG08 Duct - Conector de conductă Oțel galvanizat 8 inch

În stoc
Articol: AF7MDT Model: GAM-CG08Crucea Ref: 21YC37
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
€42.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector conductă la conductă
CuloriSilver
ConstrucţieOțel galvanizat
Lungime5.375 "
Dimensiunea de ieșire8"
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS8414593000

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieDimensiunea de ieșireLăţimePreț
AMERIC GAM-CG12 Conector conductă la conductă oțel galvanizat 12 in | AB6MFJ 21YC38 GAM-CG12Oțel galvanizat12 "12 "€71.04
AMERIC GAM-CA12 Conector conductă la conductă din aluminiu 12 inchi | AB6MFK 21YC39 GAM-CA12Aluminiu12 "12 "€91.39
AMERIC GAM-CG20 Conector pentru conductă din oțel galvanizat 20 inch | AF7MDU 21YC40 GAM-CG20Oțel galvanizat20 "20 "€93.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AMERIC GAM-CG08 Duct - Conector de conductă Oțel galvanizat 8 inch
€42.85 /unitate