Mașini de filetat și tăiat țevi

Filtru

RIDGID -

Mașină de filetat Power Drive

StilModelamperiCapacitateRPM fără încărcareLungime totalăLățimea totalăTipul comutatoruluiPreț (ex. TVA)
A4193513Țeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 1"3228.25 "6.5 "Aruncare dublă reversibilă€3,035.51
B4185515Țeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 2"3819 "15.5 "Comutator înainte / oprit / invers și comutator integrat pe picior€6,129.91
RIDGID -

Mașini de filetat țevi

Mașinile de filetat pentru țevi rigide sunt utilizate pentru filetarea capetelor pentru atașarea țevilor și fitingurilor în conductele de apă, sistemele de sprinklere și conductele de gaz. Aceste unități au un rezervor mare de ulei, cu o capacitate de stocare de 1.75 galoane și o tavă de așchii uriașă pentru timpul de rulare continuă a filetului. Sunt prevazute cu un capac superior cu compartimente mari pentru accesul confortabil a sculelor. au în plus o mandră de viteză având fălci cu acțiune basculante pentru o prindere superioară. Aceste mașini sunt echipate în plus cu un comutator cu picior integral pentru operațiuni de pornire/oprire hands-free și sunt disponibile în variante cu inversare și fără marșarier.

StilModelInversareaCapacitateHPTipul comutatoruluiHzRPM fără încărcareCapacitatea uleiuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A26092NuȚeavă 1/4 "la 4", tijă 1/4 "la 2"1.5Comutator rotativ invers / oprit / înainte și comutator integrat cu picior50/6012/36-18.5 "€22,529.47
B93287DaȚeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 2"1/2Comutator înainte / oprit / invers și comutator integrat pe picior25 la 60361.75 gal.38.125 "€14,349.28
C15682DaȚeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 2"1/2Comutator înainte / oprit / invers și comutator integrat pe picior25 la 60381.0 gal.19 "€10,613.88
RIDGID -

Mașină de filetat țevi, monofazată, 115V

Mașinile de filetat țevi Ridgid sunt proiectate pentru tăierea și fabricarea țevilor sau țevilor. Aceste unități au un design compact și ușor pentru portabilitate, un mâner supra-multat cu prindere conturată pentru a permite un control optim și un braț de susținere cu două fălci în formă de V pentru ținerea fermă a țevilor și prevenirea alunecării. Au carcasă de angrenaj turnată sub presiune și un corp din plastic ranforsat cu fibră de sticlă pentru a rezista la condiții aspre pe șantier. Modelele selectate îndeplinesc standardele listate UL și aprobate de CSA și dispun de un comutator cu picior integral pentru funcționarea pornit/oprit fără mâini.
Raptor Supplies oferă și Ridgid mașini de filetat țevi cu o tavă mare pentru așchii pentru filetare continuă.

StilModelInversareaamperiCapacitateTipul comutatoruluiHzRPM fără încărcareCapacitatea uleiuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A1215Nu205/16" la 1"Comutare pornit / oprit cu comutator integrat pe picior25 la 60440.4 gal.25.5 "€6,931.93
B44918Nu151/2" to 1-1/4"Comutator cu paletă cu dispozitiv de blocare de siguranță, comutator separat înainte / înapoi50/6032-30 "€3,116.77
C15722Da201/8 la 2 "Comutator de picior înainte / oprit / invers și integrat25 la 60571.0 gal.48 "€10,236.83
D44923Da121/2 "până la 2"Comutator cu paletă cu dispozitiv de blocare de siguranță, comutator separat înainte / înapoi50/6032-30 "€3,704.40
StilModelPreț (ex. TVA)
A00032€10,620.41
A00033€12,052.49
ROTHENBERGER -

Mașină de filetat a țevilor de alimentare

StilModelamperiCapacitateHPRPM fără încărcareLungime totalăLățimea totalăTipul comutatoruluiPreț (ex. TVA)
A714537.5Țeavă 1/2 "până la 1-1 / 4"115 la 2517 "14 "Buton electronic de comandă inversă inversă€1,849.64
B6300510Țeavă 1/2 "la 2", Șurub 1/4 "la 1-1 / 2"14021 "17 "Comutare pornit / oprit cu comutator integrat pe picior€6,181.01
C6300610Țeavă 1/2 "până la 4", Șurub 3/8 "la 2"1.548 (1/2 "până la 2") și 18 (2-1 / 2 "până la 4")31 "21 "Comutare pornit / oprit cu comutator integrat pe picior€16,372.66
RIDGID -

Mașină de tăiat / pregătit cupru 1/2 până la 2 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
93492AC9APY€3,495.22
MILWAUKEE -

Set mașină de filetat țevi, 18VDC, 2 viteze

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2874-22HD 48-11-1812CE9TKQ€3,958.42
RIDGID -

Tăiător electric de țevi, capacitate de țevi de 2-1/2 până la 8 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
50767AC3DAU€6,592.31
RIDGID -

Tavă și suport universal pentru picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
92457AF4MKX€1,144.59
ROTHENBERGER -

Set de clichet cu clichet 9 bucăți 1 / 2-1 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
70614AD7JQF€953.35
RIDGID -

Mașină de filetat țevi de 1/8 până la 2 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
67182AC9APW€13,630.43
ROTHENBERGER -

Mașină de filetat țevi de 1/8 până la 2 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
00579RAD7JPT€12,810.93
RIDGID -

Acționare manuală cu carcasă și braț de susținere, 115 V, 12 A, 36 RPM, 60 Hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
44928CM9BKU€2,421.64
Vezi detalii
RIDGID -

Mașină de filetat automată, mandrină NPT de 1/2 până la 2 inchi, 120 V, 18 A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
91322CM9BKW€13,633.89
Vezi detalii
RIDGID -

Acționare manuală, 230 V, 6 A, 28 RPM, 50 până la 60 RPM, 1 fază

ModelArticolPreț (ex. TVA)
41940CM9BKT€2,739.17
Vezi detalii
RIDGID -

Mașini de filetat țevi, 1/4 până la 2 inchi NPT Diametrul tijei, 36/12 RPM, 240V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
29858CM9BKR€17,973.35
Vezi detalii
RIDGID -

Mașină compactă de filetat, mandrină de ciocan NPT de 1/2 până la 2 inchi, 115 V, 15 A, 36 rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
66947CM9BKV€9,800.80
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?