RIDGID 67182 Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 in | AC9APW 3FE64

RIDGID 67182 Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 in

În stoc
Element: AC9APW Model: 67182Crucea Ref: 3FE64

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,626.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de filetat compactă pentru țevi
amperi15
CapacitateȚeavă 1/8 "la 2", tijă 1/4 "la 2"
ChuckTip ciocan cu inserții cu fălci de acțiune înlocuibile
HP1/2
Hz25 la 60
RPM fără încărcare38
Lungime totală12 "
Lățimea totală13 "
Fază1
PompaGerotor cu debit constant cu autoamorsare
InversareaNu
Tipul comutatoruluiComutator rotativ înainte / oprit / invers și comutator integrat cu picior
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 99.9
Înălțimea navei (cm)85.09
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8466935385
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Nr de viteze (1)
    • Caracteristici: Sistem autonom de ulei prin cap cu control reglabil al debitului și rezervor de ulei integral

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RIDGID 67182 Mașină de filetat țevi 1/8 până la 2 in
€13,626.10 /unitate