Dulapurile cu sertare modulare Lyon oferă un loc sigur pentru depozitarea articolelor de dimensiuni mici și mijlocii. Ele pot stoca unelte de mare densitate pentru un atelier de reparații auto și pot fi încadrate cu ușurință în interiorul dulapurilor pentru a utiliza la maximum spațiul. Aceste sertare de depozitare industriale se deschid fără probleme pe glisiere de oțel, asigurând deschiderea sau închiderea fără efort....Citeste mai mult
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Adâncimea sertarului: 25.125 " , Lățimea sertarului: 25.125 " , Material mâner: Oțel cu capac din plastic , Tip mâner: Trageți cu suportul pentru etichete , Material: Oţel , Adâncime totală: 28.25 " , Lățimea totală: 30 "