LYON PPS6830301015I Dulap cu sertar modular, 7 sertare, capacitate 400 lbs, chit | AA4BDF 12C701

LYON PPS6830301015I Dulap cu sertar modular, 7 sertare, capacitate 400 lbs, chit

În stoc
Articol: AA4BDF Model: PPS6830301015ICrucea Ref: 12C701

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,461.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap modular cu sertare
CuloriPutty
Compartimente pe sertar(2) 16, (2) 12, (3) 8
Capacitatea sertarului400 lb.
Adâncimea sertarului25.125 "
Înălțimea sertarului5-3 / 8 ", 7"
Lățimea sertarului25.125 "
finalizareaPudră acoperită
Manipulați materialulOțel cu capac din plastic
Tip mânerTrageți cu suportul pentru etichete
MaterialOţel
Numărul de compartimente(1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7" H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7" H)
Numărul sertarelor7
Adâncimea totală28.25 "
Inălțime totală59.25 "
Lățimea totală30 "
Înălțimea sertarului util (în.)(1) 5-3 / 8 ", (6) 7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 254.115
Înălțimea navei (cm)163.2
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriCapacitatea sertaruluiÎnălțimea sertaruluifinalizareaNumărul de compartimenteNumărul sertarelorInălțime totalăPreț
LYON PP5403030000AI Dulap cu sertar modular, 8 sertare, capacitate 450 lbs, înălțime 37-3/16 inch, chit | AA4BCZ 12C694 PP5403030000AIPutty450 lb.2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"Pudră acoperită(5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H)837.187 "€3,955.84
LYON PPM403030000AI Dulap cu sertar modular, 8 sertare, capacitate 400 lbs, înălțime 37-3/16 inchi, chit | AA4BDA 12C695 PPM403030000AIPutty400 lb.2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"Pudră acoperită(5) 24 (2-1 / 4 "H), (2) 20 (3-7 / 8" H), (1) 16 (5-3 / 8 "H)837.187 "€3,809.56
LYON PPS4030301004I Dulap cu sertar modular, 4 sertare, capacitate 450 lbs, înălțime 37-3/16 inchi, chit | AA4BDB 12C696 PPS4030301004IPutty450 lb.7"Pudră acoperită(4) 48 (7 "H)437.187 "€2,950.51
LYON PPM4030301004I Dulap cu sertar modular, 4 sertare, capacitate 400 lbs, înălțime 37-3/16 inchi, chit | AA4BDC 12C697 PPM4030301004IPutty400 lb.7"Pudră acoperită(4) 48 (7 "H)437.187 "€2,581.97
LYON PPS4930301001I Dulap cu sertar modular, 11 sertare, capacitate 450 lbs, înălțime 44-1/4 inch, chit | AA4BDD 12C698 PPS4930301001IPutty450 lb.2-1/4", 3", 3-7/8"Pudră acoperită(2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H)1144.25 "€6,015.95
LYON PPM4930301001I Dulap cu sertar modular, 11 sertare, capacitate 400 lbs, înălțime 44-1/4 inch, chit | AA4BDE 12C699 PPM4930301001IPutty400 lb.2-1/4", 3", 3-7/8"Pudră acoperită(2) 32 (2-1 / 4 "H), (3) 24 (2-1 / 4" H), (2) 20 (2-1 / 4 "H), (1) 20 (3" H ), (2) 16 (3 "H), (1) 20 (3-7 / 8" H)1144.25 "€5,325.09
LYON PPM6830301015I Dulap cu sertar modular, 7 sertare | AA4BDG 12C702 PPM6830301015IPutty400 lb.5-3 / 8 ", 7"Pudră acoperită(1) 16 (5-3 / 8 "H), (1) 16 (7" H), (2) 12 (7 "H), (3) 8 (7" H)759.25 "€3,885.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LYON PPS6830301015I Dulap cu sertar modular, 7 sertare, capacitate 400 lbs, chit
€4,461.62 /unitate