Motoare obturatoare

Filtru

Motoarele pentru obloane sunt dispozitive care sunt folosite pentru a deschide și închide automat obloanele. Sunt folosite în clădirile comerciale pentru a controla cantitatea de lumină și căldură care intră într-o cameră. Obturator...Află mai multe

DAYTON -

Motoare obturatoare

StilModelamperiAdâncimeÎnălţimeHzVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A45C665-----3"€683.54
B45C664-----4"€302.41
C45C683-----4"€279.16
D24N066.20 / .147-1/4 "8.5 "60120/2404.5 "€249.97
A4C8850.35/0.207-1/4 "9.75 "60100-2405.875 "€331.79
D2FTX61.027-1/4 "8-1 / 2 (instalat)60244.5 "€286.96
B24N0652.0/1.36-1/4 "6.5 "50/60100-2404"€297.65
DAYTON -

Motoare cu declanșator, poziție de montare verticală

Motoarele pentru obloane Dayton sunt proiectate pentru a fi utilizate cu amortizoare pentru a asigura o ventilație adecvată prin deschiderea/închiderea obloanelor în unitățile comerciale și industriale. Aceste unități pot fi montate în poziție verticală pentru a ușura sarcina de pornire a motorului ventilatorului și au cabluri de 6 inchi cu cutii de joncțiune pentru o instalare ușoară, reducând nevoia de transformatoare sau alte adaptări. Alegeți dintr-o serie de aceste motoare de obturator, disponibile cu tensiuni nominale de 208 și 460V.

StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
A2FTV1208€296.60
A2FTW4460€290.80
AIRMASTER FAN -

Pachet cu motor cu declanșator unic de perete

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MTR556-SPAB7YQV€240.60
DAYTON -

MotorPack 24 - 240 Vertical 50 / 60hz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
20XG62AG9MKV€916.17
DAYTON -

Motor de acționare, 50/60 Hz, 100-240 V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5NKP0AE4WMQ€652.61

Motoare obturatoare

Motoarele obturatoarelor facilitează o ventilație adecvată și eliberează sarcinile de pornire ale motoarelor ventilatoarelor. Raptor Supplies oferă motoare obturatoare, motoare de acţionare, pachete de motoare şi kituri de lanţ de tracţiune de la mărci precum Airmaster Fan și Dayton. Motoarele obturatorului motorizează închiderea și deschiderea amortizoarelor de fundal, a obloanelor de evacuare și a jaluzelelor electrice. Sunt disponibile în obloane de perete cu panou simplu și dublu, care pot fi montate vertical cu ușurință și pot funcționa la tensiuni de până la 460V.

Întrebări Frecvente

Cum se întrețin aceste motoare de obturator?

Procedura de întreținere a acestora presupune curățarea motorului, lubrifierea pieselor mobile și verificarea cablajului motorului.

Cum pot alege motorul de acţionare potrivit pentru aplicaţia mea?

Luați în considerare dimensiunea și greutatea oblonului, nivelul de automatizare dorit și sursa de alimentare disponibilă.

Cum depanez o problemă cu motorul obturatorului meu?

Unii pași obișnuiți de depanare includ verificarea sursei de alimentare, curățarea motorului și resetarea sistemului de control al motorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?