WESCO Tambur din oțel inoxidabil


Carucioarele de tambur din oțel inoxidabil Wesco au o construcție complet sudată cu finisaj de protecție cu pulbere. Sunt utilizate pentru transportul butoaielor din plastic, fibre și oțel în aplicații farmaceutice, alimentare și băuturi și spălare.

Filtru
Tipul tamburului: Plastic, oțel sau fibre , Inălțime totală: 6" , Roată pivotantă: 3" , Tip: Rundă
StilModelCapacitate de încărcareCapacitatea tamburuluiÎn afara Dia.Materialul roțiiMaterial de rotirePreț (ex. TVA)
A
240196
900 lb.55 gal.28.5 "Cauciuc durInoxidabil€531.81
B
240198
900 lb.85 gal.31.5 "Cauciuc durPlacă de zinc€375.36
B
240199
900 lb.85 gal.31.5 "Cauciuc durInoxidabil€570.06
A
240192
900 lb.30 gal.24 "Cauciuc durPlacă de zinc€293.66
A
240193
900 lb.30 gal.24 "Cauciuc durInoxidabil€480.77
A
240195
900 lb.55 gal.28.5 "Cauciuc durPlacă de zinc€341.37
B
240197
1000 lb.55 gal.28.5 "Polipropilenă albăInoxidabil€585.97
A
240194
1000 lb.30 gal.24 "Polipropilenă albăInoxidabil€521.41
B
240200
1000 lb.85 gal.31.5 "Polipropilenă albăInoxidabil€626.09

Tambur din oțel inoxidabil

Carucioarele pentru tobe din oțel inoxidabil Wesco au o construcție complet sudată cu un finisaj de protecție cu pulbere și sunt utilizate pentru transportul tamburelor din plastic, fibre și oțel. Aceste cărucioare de tobe aprobate de FM au o roată pivotantă de trei inchi pentru o stabilitate suplimentară și o mobilitate ușoară. Carucioarele de tambur Wesco au roți din polipropilenă sau cauciuc dur cu platforme pivotante din oțel inoxidabil sau zincate.

DESCRIERE

  • Aceste unități sunt prevăzute cu roți pivotante de 3 inchi care sunt montate mai departe decât dollyele standard și complet sub dolly, oferind astfel mai multă stabilitate.
  • Au roți din polipropilenă sau cauciuc dur cu platforme pivotante din oțel inoxidabil sau zincate.
  • Aceste unități dispun de stabilizatoare întărite pentru a crește rigiditatea structurală.

Standarde și aprobări

  • FM

Întrebări Frecvente

Ce dimensiuni de tobe pot găzdui aceste cărucioare?

Designul lor de bază deschis permite accesul pentru bidoane de 30, 55 și 85 de galoane.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?