QUANTUM STORAGE SYSTEMS Rafturi mobile pentru podea


Filtru
Culoare coș: clar , Tip coș: Deschideți Hopper , Dimensiunea roții: 5" , Culoare: Gri , Capacitate de incarcare: 1200 lbs. , Material: Oţel , Număr de laturi: 2 , Adâncime totală: 25 " , Inălțime totală: 72 " , Lățimea totală: 36 "
StilModelAdâncimea coșuluiÎnălțimea recipientuluiLățimea coșuluifinalizareaNumăr total de coșuriPreț (ex. TVA)
A
QMD-36H
---Pulbere-€1,351.56
B
QMD-36H-230240CL
---Pudră acoperită96€3,348.12
RFQ
C
QMD-36H-230CL
10.875 "5"5.5 "Pudră acoperită120€3,398.49
RFQ
D
QMD-36H-240CL
14.75 "7"8.25 "Pudră acoperită56€3,296.33
RFQ

Rafturi mobile pentru podea

Rafturile mobile de podea cu jaluzele Quantum Storage Systems dețin diferite stiluri de coșuri pentru depozitarea pieselor și consumabilelor. Aceste unități din oțel găzduiesc coșuri de plastic rezistente și au 2 roți pivotante și 2 rigide cu frâne pentru o mobilitate lină în spații înguste. Ele vin cu un sistem de depozitare cu două fețe pentru a păstra până la 120 de coșuri simultan și finisaj acoperit cu pulbere pentru a spori atractivitatea generală. Selectat sisteme de rafturi pentru coșuri au o construcție cu două straturi și un perimetru tiv pentru durabilitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?