AURAND Scarificator cu aer


Scarificatoarele cu aer pentru detartrajul Aurand sunt proiectate pentru a îndepărta rugina, epoxidic și vopseaua de pe suprafețele din metal și beton fără sablare. Sunt ideale pentru industria navală, auto, construcții și producție.

Filtru
Gen admisie aer: Femeie , Aplicație: Unealtă mai mare, potrivită pentru lucrări grele sau pe podea , Datorie: Greu , Include: Lubrifiant de viteze , Tip admisie: NPT , Blocare: Fără blocare , Min. Dimensiunea furtunului: 1 / 2 " , Presiune necesară: 80 la 100 psi , Serie: M Series , Setarea vitezei: Variabil , Tip comutator: trăgaci , Voltaj: 115V AC
StilModelRata de eliminareAdmisieCFM @ încărcare completăGreutatea sculeiZona de curățareEpuizaDesign mânerHPPreț (ex. TVA)
A
KP5
50 până la 70 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.06 lb.5"SpateDrept3/4€2,208.36
A
KP5V
50 până la 70 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.06 lb.5"SpateDrept3/4€2,337.72
A
KP5E
60 până la 90 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.09 lb.8"SpateDrept3/4€2,346.96
A
KP5EV
60 până la 90 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.09 lb.8"SpateDrept3/4€2,504.04
B
MP6
70 până la 100 de metri pătrați / oră3 / 4 "CFM 4218 lb.-De mai josForma C2.5€2,494.80
B
MP6V
70 până la 100 de metri pătrați / oră3 / 4 "42.018 lb.8"De mai josMânerul D3/4€2,744.28
B
MP6C
70-100 sq.ft./h.-42-8"--2.5€3,104.64
RFQ
B
MP6CV
70-100 sq.ft./h.-42-8"--2.5€3,575.88
RFQ
B
MP6EV
100 până la 150 de metri pătrați / oră3 / 4 "42.023 lb.12 "De mai josMânerul D3/4€3,058.44
B
MP6E
100 până la 150 de metri pătrați / oră3 / 4 "42.023 lb.12 "De mai josMânerul D3/4€2,799.72
B
MP6EC
100-160 sq.ft./h.-42-12 "--2.5€3,899.28
RFQ
B
MP6ECV
100-160 sq.ft./h.-42-12 "--2.5€4,121.04
RFQ

Scarificator cu aer

Scarificatoarele de aer Aurand sunt proiectate pentru a îndepărta rugina, epoxidic și vopseaua de pe suprafețele metalice și din beton fără sablare în industria navală, auto, construcții și producție. Scarificatoarele mici și ușoare din seria K Aurand sunt potrivite pentru lucru manual și aplicații ușoare, iar scarificatoarele din seria M ale mărcii sunt unelte grele potrivite pentru pregătirea podelei sau a suprafețelor. Sunt disponibile în variante de 3/4 și 2-1/2 CP, având un mâner drept/D ergonomic pentru manipulare și mișcare ușoară. Aceste scarificatoare puternice sunt capabile să curețe o suprafață de până la 100 sq. ft. pe oră.

Mecanism de lucru

  • Scarificatoarele Aurand folosesc roți de tăiere cu mai mulți dinți (flale) situate pe fasciculele de tăiere pentru a se roti la viteze mari.
  • Ele scad materialele agresiv, cu un control deosebit.

DESCRIERE

  • Scarificatoarele cu motor cu aer de punte Aurand vin cu un mâner drept/D ergonomic pentru manipulare și mișcare ușoară.
  • Uneltele mici și ușoare din seria K și uneltele grele din seria M sunt potrivite pentru pregătirea podelei sau a suprafețelor.
  • Sunt disponibile în variante de cuplu de 3/4 și 2-1/2 CP.
  • Aceste unități necesită o presiune cuprinsă între 80 și 100 psi.
  • Modelele din seria K au un mâner de prindere în palmă situat la cap pentru un control precis și direcționarea fasciculelor de tăiere de-a lungul suprafețelor mici și în zone greu accesibile. Se pot potrivi cu ușurință între suprafețe sau în colțuri.
  • Dispozitivele de detartrare de suprafață din seria M sunt dotate cu mânere D pentru o prindere sigură și închisă pentru a rula pachetele de tăiere pe pereți și podele.
  • Aceste scarificatoare sunt echipate cu motoare cu aer de tip rotativ, făcându-le lipsite de pistoane, comutatoare sau piese alternative, pentru a reduce vibrațiile.
  • Modele selectate (cum ar fi MP6E) au un mâner de aluminiu detașabil de 48 de inchi pentru a permite unui singur utilizator să opereze cu ușurință pe suprafețe mari.
  • Detartratoarele au aparatoare de vid pentru colectarea prafului.

Accesorii compatibile

  • Pachetele de tăiere Aurand: Aceste freze pot fi înlocuite cu ușurință de către utilizatori pentru cerințele specifice ale scarificatorului.
  • Perii de sârmă Aurand: Sunt proiectate pentru aplicații ușoare de scalare și curățare.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre scarificatoarele cu aer pneumatic și cele electrice?

Scarificatoarele electrice sunt alimentate cu energie electrică, în timp ce scarificatoarele pneumatice sunt alimentate cu aer comprimat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?