Scarificator cu aer AURAND KP5V, zonă de curățare de 5 inchi, mâner drept | AG8DBL 20RD95

AURAND Scarificator cu aer KP5V, zonă de curățare de 5 inchi, mâner drept

În stoc
Articol: AG8DBL Model: KP5VCrucea Ref: 20RD95

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,801.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScarificator cu aer
Admisie1 / 2 "
CFM @ încărcare completă42.0
Zona de curățare5"
EpuizaSpate
Design mânerDrept
HP3/4
Tipul de intrareNPT
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală13 "
Rata de eliminare50 până la 70 de metri pătrați / oră
Presiunea necesară80 la 100 psi
Tipul comutatoruluitrăgaci
Greutatea sculei6 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Scarificatorul alimentat cu aer Aurand KP5V, cu zona sa de curățare de 5 inci, este o alegere ideală pentru îndepărtarea eficientă a ruginii de suprafață și a vopselei ciobite.
    • Această unealtă din seria K de la Aurand este alimentată cu un motor de 3/4 CP care are o rată de îndepărtare de 50-80 sq.ft/h.
    • KP5V este un crawler pneumatic pe punte preferat datorită greutății sale, ceea ce, la rândul său, îl face potrivit și pentru lucru manual.
    • Pentru a înlocui pachetele de tăiere, Aurand 674 poate fi folosit și Unsoare Aurand 676 se recomandă după fiecare nouă ore de funcționare.

Variante de produs

ProdusModelRata de eliminareAdmisieCFM @ încărcare completăGreutatea sculeiZona de curățareEpuizaDesign mânerHPPreț
Scarificator cu aer AURAND KP5, zonă de curățare de 5 inchi, rata de îndepărtare de la 50 la 70 sq. ft/h | AG8DBJ 20RD93 KP550 până la 70 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.06 lb.5"SpateDrept3/4€2,639.53
Scarificator cu aer AURAND KP5E, portabil, zonă de curățare de 8 inchi, 80 până la 100 psi | AG8DBK 20RD94 KP5E60 până la 90 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.09 lb.8"SpateDrept3/4€2,828.54
Scarificator cu aer AURAND KP5EV, zonă de curățare de 8 inchi, rata de îndepărtare de la 60 la 90 sq. ft/h | AG8DBM 20RD96 KP5EV60 până la 90 de metri pătrați / oră1 / 2 "42.09 lb.8"SpateDrept3/4€3,020.95
Scarificator alimentat cu aer AURAND MP6, zonă de curățare de 8 inchi, dimensiune admisie de 3/4 inci, mâner D | AG8DBN 20RD97 MP670 până la 100 de metri pătrați / oră3 / 4 "CFM 4218 lb.-De mai josForma C2.5€3,139.09
Scarificator cu aer AURAND MP6E, zonă de curățare de 12 inchi, mâner în D | AG8DBP 20RD98 MP6E100 până la 150 de metri pătrați / oră3 / 4 "42.023 lb.12 "De mai josMânerul D3/4€3,459.74
Scarificator alimentat cu aer AURAND MP6V, zonă de curățare de 8 inchi, 3/4 CP, dimensiune admisie de 3/4 inch | AG8DBQ 20RD99 MP6V70 până la 100 de metri pătrați / oră3 / 4 "42.018 lb.8"De mai josMânerul D3/4€3,409.11
Scarificator cu aer AURAND MP6EV, zonă de curățare de 12 inchi, 80 până la 100 psi | AG8DBR 20RE01 MP6EV100 până la 150 de metri pătrați / oră3 / 4 "42.023 lb.12 "De mai josMânerul D3/4€3,982.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AURAND Scarificator cu aer KP5V, zonă de curățare de 5 inchi, mâner drept
€2,801.55 /unitate