ANVIL Role de țeavă cu jug de oțel


Filtru
Max. Temp .: 450 grade F la role , metal detectabil: Da , Standarde și aprobări: AA-1192A (tip 43), WW-H-171E (tip 44), ANSI / MSS SP-69 și MSS SP-58 (tip 43) , Tip: Reglabil
StilModelLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiLăţimePreț (ex. TVA)
A
0560504383
5.75 "Fontă2252.5 "1 / 2 "3.25 "€45.17
A
0560508137
5.75 "Galvanizat2252.5 "1 / 2 "3.25 "€57.52
A
0560504391
6.375 "Fontă3103"1 / 2 "3.88 "€48.39
A
0560508145
6.375 "Galvanizat3103"1 / 2 "3.88 "€63.14
A
0560504417
7 9 / 16 "Fontă4754"5 / 8 "4 15 / 16 "€66.78
A
0560508160
7 9 / 16 "Galvanizat4754"5 / 8 "4 15 / 16 "€84.95
A
0560504409
7"Fontă3903.5 "1 / 2 "4.38 "€64.73
A
0560508152
7"Galvanizat3903.5 "1 / 2 "4.38 "€90.25
A
0560504425
9.125 "Fontă6855"5 / 8 "6"€74.17
A
0560508178
9.125 "Galvanizat6855"5 / 8 "6"€117.76
A
0560504433
10 5 / 16 "Fontă7806"3 / 4 "7.12 "€101.72
A
0560508186
10 5 / 16 "Galvanizat7806"3 / 4 "7.12 "€157.97
A
0560504441
12 11 / 16 "Fontă7808"3 / 4 "9.25 "€143.34
A
0560508194
12 11 / 16 "Galvanizat7808"3 / 4 "9.25 "€230.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?