Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0560504409 Rolă de țeavă cu jug de oțel Fontă 3 1/2 inch | AD8QBP 4LRE3

ANVIL 0560504409 Rolă de țeavă cu jug de oțel Fontă 3 1/2 inch

În stoc
Element: AD8QBP Model: 0560504409Crucea Ref: 4LRE3
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
€64.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de țeavă cu jug de oțel
Lungime7"
MaterialFontă
Max. Sarcină390
Max. Temp.450 grade F la role
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3.5 "
Dimensiunea tijei1 / 2 "
Standarde și aprobăriAA-1192A (tip 43), WW-H-171E (tip 44), ANSI / MSS SP-69 și MSS SP-58 (tip 43)
TipReglabil
Lăţime4.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.071
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiLăţimePreț
ANVIL 0560504383 Rolă de țeavă cu jug de oțel Fontă 2 1/2 inch | AD8QBM 4LRE1 05605043835.75 "Fontă2252.5 "1 / 2 "3.25 "€45.17
ANVIL 0560504391 Rolă de țeavă cu jug din oțel Fontă 3 inch | AD8QBN 4LRE2 05605043916.375 "Fontă3103"1 / 2 "3.88 "€48.39
ANVIL 0560504417 Rolă de țeavă cu jug de oțel Fontă 4 in | AD8QBQ 4LRE4 05605044177 9 / 16 "Fontă4754"5 / 8 "4 15 / 16 "€66.78
ANVIL 0560504425 Rolă de țeavă cu jug de oțel Fontă 5 in | AD8QBR 4LRE5 05605044259.125 "Fontă6855"5 / 8 "6"€74.16
ANVIL 0560504433 Rolă de țeavă cu jug de oțel Fontă 6 in | AD8QBT 4LRE6 056050443310 5 / 16 "Fontă7806"3 / 4 "7.12 "€101.72
ANVIL 0560504441 Rolă de țeavă cu jug de oțel Fontă 8 in | AD8QBU 4LRE7 056050444112 11 / 16 "Fontă7808"3 / 4 "9.25 "€143.35
ANVIL 0560508137 Rolă de țeavă cu jug din oțel galvanizat 2 1/2 inch | AD8QBV 4LRE8 05605081375.75 "Galvanizat2252.5 "1 / 2 "3.25 "€57.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0560504409 Rolă de țeavă cu jug de oțel Fontă 3 1/2 inch
€64.74 /unitate