REELCRAFT Bobine pentru furtunuri de sudură cu două linii, clasa T.


Filtru
Capetele furtunului: 9 - 16 (F) , Max. Temp.: 150 grade F , Priza: 9 - 16 (M) , Presiune: 200 psi
StilModelFurtunID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.AdmisieGreutatePreț (ex. TVA)
A
TW5400 OLPT
Nu1 / 4 "25ft0.53 "1/4 "NPT (F)22 lbs.€770.02
RFQ
B
TW7400 OLP
Nu1 / 4 "60ft0.53 "1/4 "NPT (F)42 lbs.€945.35
RFQ
B
TW7400 OLPT
Nu1 / 4 "60ft0.53 "1/4 "NPT (F)43 lbs.€926.54
RFQ
A
TW86000 OLPT
Nu3 / 8 "75ft0.625 "9 - 16 (M)86 lbs.€1,625.08
RFQ
A
TW84000 OLPT
Nu1 / 4 "100ft0.53 "9 - 16 (M)81 lbs.€1,427.81
RFQ
A
TW5400 OLP
Nu1 / 4 "25ft0.53 "1/4 "NPT (F)21 lbs.€739.51
RFQ
C
TW86075 OLPT
Da3 / 8 "75ft0.625 "9 - 16 (M)99 lbs.€2,398.01
RFQ
D
TW7460 OLP
Da1 / 4 "60ft0.53 "1/4 "NPT (F)55 lbs.€988.40
D
TW7450 OLPT
Da1 / 4 "50ft0.53 "1/4 "NPT (F)50 lbs.€1,049.43
RFQ
E
TW5425 OLP
Da1 / 4 "25ft0.53 "1/4 "NPT (F)26 lbs.€599.09
E
TW5425 OLPT
Da1 / 4 "25ft0.53 "1/4 "NPT (F)26 lbs.€761.61
RFQ
D
TW7460 OLPT
Da1 / 4 "60ft0.53 "1/4 "NPT (F)55 lbs.€1,133.52
RFQ
C
TW84100 OLPT
Da1 / 4 "100ft0.53 "9 - 16 (M)101 lbs.€2,047.12
RFQ

Bobine pentru furtunuri de sudură cu două linii, clasa T.

Tamburele pentru furtunuri de sudare cu gaz retractabile cu arc Reelcraft îmbunătățesc siguranța și eficiența. Aceste unități sunt integrate cu etanșări și furtunuri de calitate T pentru utilizare cu mapp, propan, gaze naturale și combustibile. Acestea sunt dotate cu inele O dublu sigilate, turnate pentru a preveni scurgerile și orificii de intrare pivotante cu caneluri prelucrate pe partea de gaz pentru a asigura o instalare corectă. Vin cu o bază din oțel sudată robot, care oferă rezistență.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?