Tambur pentru furtun de sudare REELCRAFT TW5400 OLP, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 25 picioare | BT7LYV

REELCRAFT TW5400 OLP Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 25 picioare

Articol: BT7LYV Model: TW5400 OLP
€739.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de sudură
FurtunNu
ID-ul furtunului1 / 4 "
Lungimea furtunului25ft
Furtun exterior Dia.0.53 "
Admisie1/4 "NPT (F)
Max. Temp.150 grade F
Outlet9 - 16 (M)
Presiune200 psi
Greutate21 lbs.

Variante de produs

ProdusModelFurtunID-ul furtunuluiLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.AdmisieGreutatePreț
REELCRAFT TW86075 Tambur pentru furtun de sudare OLPT, diametru interior 3/8 inch, 200 Psi, lungime furtun 75 picioare | AM2CEQ TW86075 OLPTDa3 / 8 "75ft0.625 "9 - 16 (M)99 lbs.€1,981.83
RFQ
REELCRAFT TW7450 OLPT Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 50 picioare | AM2JKD TW7450 OLPTDa1 / 4 "50ft0.53 "1/4 "NPT (F)50 lbs.€867.30
RFQ
REELCRAFT TW84100 OLPT Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 100 picioare | AM2JKE TW84100 OLPTDa1 / 4 "100ft0.53 "9 - 16 (M)101 lbs.€1,691.84
RFQ
REELCRAFT TW5425 OLP Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 25 picioare | AY9WYL TW5425 OLPDa1 / 4 "25ft0.53 "1/4 "NPT (F)26 lbs.€599.10
REELCRAFT TW7460 OLP Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 60 picioare | AY9WYY TW7460 OLPDa1 / 4 "60ft0.53 "1/4 "NPT (F)55 lbs.€988.40
REELCRAFT TW84000 OLPT Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 100 picioare | BT7JNA TW84000 OLPTNu1 / 4 "100ft0.53 "9 - 16 (M)81 lbs.€1,180.01
RFQ
REELCRAFT TW5400 OLPT Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 25 picioare | BT7LYD TW5400 OLPTNu1 / 4 "25ft0.53 "1/4 "NPT (F)22 lbs.€636.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT TW5400 OLP Tambur pentru furtun de sudare, diametru interior 1/4 inch, 200 Psi, lungime furtun 25 picioare
€739.50 /unitate