DAYTON Ventilatoare cu funcționare severă, fără pachete de transmisie cu curea


Filtru
Înălțimea bazei: 1.75 " , Tip de unitate: Curea , Material carcasă: Oţel , Max. Temp. admisie: 400 grade , Locație de montare: Acoperiş , Diametru arbore. Capătul roții: 1" , Diametru arbore. Capat roata: 1" , Materialul roții: Oţel , Tip roată: Centrifugă înclinată înapoi
StilModelDiametrul roțilorLungimea bazeiLățimea bazeiGama CFMCP motorDia general.Inălțime totalăGama RPMPreț (ex. TVA)
A
1DYK4
14.75 "25.125 "25.125 "2001 până la 3125 @ 0.0 "SP1/4 până la 128.875 "30 "1105 la 1725€6,014.21
A
1DYK5
16.5 "25.125 "25.125 "2515 până la 3996 @ 0.0 "SP1/4 până la 128.875 "30 "875 la 1390€5,638.11
A
1DYK6
18.5 "29.125 "29.125 "2815 până la 5648 @ 0.0 "SP1/4 până la 235.375 "34 "745 la 1495€6,241.38
A
1DYK7
21.25 "29.125 "29.125 "3403 până la 6806 @ 0.0 "SP1/4 până la 235.375 "34 "605 la 1210€6,644.98

Ventilatoare cu funcționare severă, fără pachete de transmisie cu curea

Ventilatoarele superioare Dayton pentru sarcini severe sunt montate pe acoperiș pentru evacuarea aerului murdar din industrii și bucătării comerciale. Ele funcționează continuu pentru a evacua grăsimea, aerul murdar și mirosul în condiții de presiune statică scăzută până la moderată. Au o construcție din oțel cu un strat de poliester gri pentru a crește rezistența la coroziune și durabilitatea și pentru a rezista la o temperatură maximă de intrare de 400 de grade F. Aceste ventilatoare vin fără pachete de transmisie prin curea asamblate care oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este direct în contact cu piesele mobile ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare, disponibile în diametre ale roților cuprinse între 14.75 și 21.25 inci, cu viteze diferite ale ventilatorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?