DAYTON 1DYK5 Upblast Ventilator transmisie curea 16-1/2 in | AA9MTE

DAYTON 1DYK5 Upblast Ventilator cu centură de transmisie 16-1/2 in

În stoc
Element: AA9MTE Model: 1DYK5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,638.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast Severe Duty Mai puțin Drv Pkg
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei25.125 "
Lățimea bazei25.125 "
Gama CFM2515 până la 3996 @ 0.0 "SP
Tipul de unitateCurea
Material carcasăOţel
Max. Temp admisie400 grade
CP motor1/4 până la 1
Locație de montareAcoperiş
Dia general.28.875 "
Inălțime totală30 "
Gama RPM875 la 1390
Dia de ax. Sheave End1"
Dia de ax. Capătul roții1"
Diametrul roților16.5 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.5
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorLungimea bazeiLățimea bazeiGama CFMCP motorDia general.Inălțime totalăGama RPMPreț
DAYTON 1DYK4 Upblast Ventilator de transmisie curea 14-3/4 in | AA9MTD 1DYK414.75 "25.125 "25.125 "2001 până la 3125 @ 0.0 "SP1/4 până la 128.875 "30 "1105 la 1725€6,014.21
DAYTON 1DYK6 Upblast Ventilator cu centură de transmisie 18-1/2 in | AA9MTF 1DYK618.5 "29.125 "29.125 "2815 până la 5648 @ 0.0 "SP1/4 până la 235.375 "34 "745 la 1495€6,241.37
DAYTON 1DYK7 Upblast Ventilator de transmisie curea de transmisie 21-1/4 in | AA9MTG 1DYK721.25 "29.125 "29.125 "3403 până la 6806 @ 0.0 "SP1/4 până la 235.375 "34 "605 la 1210€6,644.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DYK5 Upblast Ventilator cu centură de transmisie 16-1/2 in
€5,638.12 /unitate