DAYTON 1DYK7 Upblast Ventilator de transmisie curea de transmisie 21-1/4 in | AA9MTG

DAYTON 1DYK7 Upblast Ventilator cu centură de transmisie 21-1/4 in

În stoc
Element: AA9MTG Model: 1DYK7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,644.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast Severe Duty Mai puțin Drv Pkg
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei29.125 "
Lățimea bazei29.125 "
Gama CFM3403 până la 6806 @ 0.0 "SP
Tipul de unitateCurea
Material carcasăOţel
Max. Temp admisie400 grade
CP motor1/4 până la 2
Locație de montareAcoperiş
Dia general.35.375 "
Inălțime totală34 "
Gama RPM605 la 1210
Dia de ax. Sheave End1"
Dia de ax. Capătul roții1"
Diametrul roților21.25 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.05
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorLungimea bazeiLățimea bazeiGama CFMCP motorDia general.Inălțime totalăGama RPMPreț
DAYTON 1DYK4 Upblast Ventilator de transmisie curea 14-3/4 in | AA9MTD 1DYK414.75 "25.125 "25.125 "2001 până la 3125 @ 0.0 "SP1/4 până la 128.875 "30 "1105 la 1725€6,014.21
DAYTON 1DYK5 Upblast Ventilator transmisie curea 16-1/2 in | AA9MTE 1DYK516.5 "25.125 "25.125 "2515 până la 3996 @ 0.0 "SP1/4 până la 128.875 "30 "875 la 1390€5,638.12
DAYTON 1DYK6 Upblast Ventilator cu centură de transmisie 18-1/2 in | AA9MTF 1DYK618.5 "29.125 "29.125 "2815 până la 5648 @ 0.0 "SP1/4 până la 235.375 "34 "745 la 1495€6,241.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DYK7 Upblast Ventilator cu centură de transmisie 21-1/4 in
€6,644.98 /unitate