CARLING TECHNOLOGIES Pornit / oprit momentan comutator cu buton miniatural


Filtru
Culoare: Nichel , Formular de contact: SPST , Orificiu de montare: 1/2 "Dia. , Număr de conexiuni: 2 , Temp. Gamă: 32 de grade până la 185 de grade F , Funcția de comutare: Pornit / Moment oprit
StilModelEvaluare contact ACUtilizare recomandatăStem Dia. și dimensiunea firuluiLungimea tijeiTerminalePreț (ex. TVA)
A
P267T-1D-RND MTL
6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VACPentru a controla dispozitivele de alarmă sau avertizare, precum și echipamentele de testare și măsurare0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Plumb de sârmă€10.53
B
170
15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACAplicații pentru panoul din spate superficial0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Şurub€12.07

Pornit / oprit momentan comutator cu buton miniatural

Întrerupătoarele cu buton unipolar cu o singură aruncare (SPST) de la Carling Technologies dispun de un mecanism de contact cu închidere lentă și întrerupere lentă pentru a minimiza săritul și perturbarea între elementele de contact. Aceste comutatoare Carling au o putere nominală maximă de 15 amperi la 125 VCA și o valoare nominală minimă de 3 amperi la 250 VCA. Acestea dispun de un fir de cablu/bornă șurub și un orificiu de montare cu diametrul de 1/2 inchi. Comutatoarele Carling Technologies au un interval de temperatură de funcționare de 32 - 185 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?