A Dimensiunea conexiunii: 1 / 2 " , Tipul conexiunii: NPS , Încărcare dispozitiv: 1/8-a unitate de sarcină , Afișează cifre: Cifre 5 , Tip de afișare: LCD , Conexiune electrica: Analogic , Evaluare incintă: NEMA 4X , Rezistenta la sarcina max.: 0 la 1100 Ohm , Semnal de ieșire: 4 până la 20 mA, 0 până la 5 V CC, 0 până la 10 V CC , Cerință de putere: 24V DC -/+ 20% sau 24V AC -/+ 20% , Interval de umiditate relativă: 5 până la 95% HR, fără condens , Timp de raspuns: 10 sec. , Serviciu: Aer curat și gaze incombustibile, compatibile , Dimensiunea firului: 16-26 AWG Ajustări , zero și interval: Butoane digitale