Uși de acces pentru conducte de grăsime și Hi-Temp

Filtru

DUCTMATE -

Ușă de acces la conductă

StilModelÎnălțimea ușiiLățimea ușiifinalizareaBalamaleleZăvorModelaTemp. GamăPreț (ex. TVA)
AGRD84F2GA5"9"GalvanizatNici unulȘuruburiDreptunghiular2300 de grade max.€258.29
BGRFDH6GA6"6"GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€50.71
CGRFDC6GA6"6"GalvanizatTab-InCam dubluPătrat175 de grade max.€48.01
DGRD106F2GA7"11 "GalvanizatNici unulȘuruburiDreptunghiular2300 de grade max.€293.49
BGRFDH8GA8"8"GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€59.48
CGRFDC8GA8"8"GalvanizatTab-InCam dubluPătrat175 de grade max.€54.76
EGRD66ULBI8"8"necretateNici unulȘuruburiPătrat2300 de grade max.€419.25
EGRD106ULBI8"12 "necretateNici unulȘuruburiDreptunghiular2300 de grade max.€476.07
DGRD128F2GA9"13 "GalvanizatNici unulȘuruburiDreptunghiular2300 de grade max.€421.92
FGRDCI8GA9"9"GalvanizatNici unulȘuruburiCircular200 de grade max.€110.22
EGRD128ULBI10 "14 "necretateNici unulȘuruburiDreptunghiular2300 de grade max.€577.51
BGRFDH10GA10 "10 "GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€70.99
CGRFDC10GA10 "10 "GalvanizatTab-InCam dubluPătrat175 de grade max.€70.99
FGRDCI10GA11 "11 "GalvanizatNici unulȘuruburiCircular200 de grade max.€131.20
CGRFDC12GA12 "12 "GalvanizatTab-InCam dubluPătrat175 de grade max.€74.39
BGRFDH12GA12 "12 "GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€81.15
EGRD1010ULBI12 "12 "necretateNici unulȘuruburiPătrat2300 de grade max.€463.02
AGRD1612F2GA13 "17 "GalvanizatNici unulȘuruburiDreptunghiular2300 de grade max.€450.00
FGRDCI12GA13 "13 "GalvanizatNici unulȘuruburiCircular200 de grade max.€137.91
CGRFDC14GA14 "14 "GalvanizatTab-InCam dubluPătrat175 de grade max.€94.67
BGRFDH14GA14 "14 "GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€87.24
EGRD1212ULBI14 "14 "necretateNici unulȘuruburiPătrat2300 de grade max.€811.67
DGRD1814F2GA15 "19 "GalvanizatNici unulȘuruburiDreptunghiular2300 de grade max.€582.70
BGRFDH16GA16 "16 "GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€117.60
EGRD1814ULBI16 "20 "necretateNici unulȘuruburiDreptunghiular2300 de grade max.€842.88
StilModelÎnălțimea ușiiLățimea ușiiArticolPreț (ex. TVA)
AGRDRI846GA4.75 "9"Ușă de acces rotundă izolată în stil sandwich€177.16
AGRDRI849GA4.75 "9"Conductă rotundă izolată în stil sandwich€177.16
AGRDRI12814GA8 9 / 16 "12.5 "Conductă rotundă izolată în stil sandwich€244.78
AGRDRI12811GA8 9 / 16 "12.5 "Conductă rotundă izolată în stil sandwich€244.78
AGRDRI12816GA8 9 / 16 "12.5 "Conductă rotundă izolată în stil sandwich€244.78
AGRDRI12818GA8 9 / 16 "12.5 "Conductă rotundă izolată în stil sandwich€244.78
AGRDRI12820GA8 9 / 16 "12.5 "Conductă rotundă izolată în stil sandwich€244.78
AGRDRI161224GA12.375 "16.5 "Conductă rotundă izolată în stil sandwich€344.88
AGRDRI161228GA12.375 "16.5 "Conductă rotundă izolată în stil sandwich€344.88
AGRDRI161232GA12.375 "16.5 "Conductă rotundă izolată în stil sandwich€344.88
AGRDRI161236GA12.375 "16.5 "Conductă rotundă izolată în stil sandwich€603.55
AGRDRI161222GA12.375 "16.5 "Conductă rotundă izolată în stil sandwich€344.88
AGRDRI241840GA17.5 "23.25 "Conductă rotundă izolată în stil sandwich€603.55
AGRDRI241844GA17.5 "23.25 "Conductă rotundă izolată în stil sandwich€603.55
AGRDRI241848GA17.5 "23.25 "Conductă rotundă izolată în stil sandwich€603.55
StilModelÎnălțimea ușiiLățimea ușiiPreț (ex. TVA)
AGRDR849F2GA4.75 "9"€281.27
AGRDR8414F2GA4.75 "9"€281.27
AGRDR12811F2GA8 9 / 16 "12.5 "€392.17
AGRDR12814F2GA8 9 / 16 "12.5 "€392.17
AGRDR12816F2GA8 9 / 16 "12.5 "€392.17
AGRDR12818F2GA8 9 / 16 "12.5 "€392.17
AGRDR161222F2GA12.375 "16.5 "€530.67
AGRDR161220F2GA12.375 "16.5 "€530.67
AGRDR161224F2GA12.375 "16.5 "€530.67
AGRDR241832F2GA17.5 "23.25 "€530.67
AGRDR241840F2GA17.5 "23.25 "€530.67
DAYTON -

Uși de acces la conducte articulate

Ușile de acces la conducte cu balamale Dayton permit accesul la componentele din interiorul conductelor. Aceste uși au o construcție din oțel cu finisaj galvanizat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune. Acestea sunt integrate cu balamale pentru siguranță suplimentară și zăvoare cu o singură came pentru conexiuni rapide și sigure. Variantele sunt disponibile cu înălțimi de 6, 8, 10, 12 și 14 inci.

StilModelÎnălțimea ușiiLățimea ușiiPreț (ex. TVA)
A2TFX26"6"€49.22
A2TFX38"8"€59.03
A2TFX410 "10 "€65.88
A2TFX512 "12 "€71.99
A2TFX614 "14 "€84.00
DAYTON -

Ușă de acces la conductă

Ușile de acces la conducte Dayton oferă acces ușor la conductele de descărcare și la componentele conductelor de ventilație. Acestea au două zăvoare cu came duble și urechi de montare pentru a ține capacele în siguranță. Construcția din oțel galvanizat cu cadru pătrat oferă o zonă mare de acces și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste uși de acces la conducte, disponibile în înălțimi de 6, 8, 10, 12 și 14 inch pe Raptor Supplies.

StilModelÎnălțimea ușiiLățimea ușiiPreț (ex. TVA)
A5EFT06"6"€46.12
A5EFT18"8"€51.07
A5EFT210 "10 "€61.44
A5EFT312 "12 "€66.26
A5EFT414 "14 "€78.63
DUCTMATE -

Observație ușă de acces PR

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GRDOI1612GAAH2MGR€481.31
DUCTMATE -

Ușa de acces pentru observație Lățimea de 11 inci Înălțimea de 7 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GRDO106GAAF2AEM€251.51

Uși de acces pentru conducte de grăsime și Hi-Temp

Ușile de acces la conductele de grăsime și la temperaturi ridicate îndepărtează grăsimea combustibilă din sistemele de conducte în aplicațiile de ventilație a restaurantelor. Raptor Supplies oferă aceste uși de la mărci precum Dayton și Conducte. Catalogul de uși include uși de canal cu balamale, uși de acces rotunde de înaltă temperatură tip sandwich, uși de acces de observație și uși de acces rotunde izolate. Sunt ideale pentru operațiuni la temperaturi maxime de 175 de grade, 200 de grade sau 2300 de grade Fahrenheit și dispun de încuietori cu o singură came, cu dublă sau cu șuruburi pentru mecanismele de blocare. Ușile de acces la conducte de la Ductmate asigură un acces sigur și ușor la conductele pentru curățare, inspecție și întreținere și sunt compatibile cu canalele de grăsime și aer. Variantele sunt disponibile în forme circulare, dreptunghiulare și pătrate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?