Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUCTMATE GRD84F2GA Ușă de acces 9 inch lățime 5 inch înălțime ecartament oțel | AE8NPZ 6EKD6

DUCTMATE GRD84F2GA Ușă de acces 9 inch lățime 5 inch înălțime ecartament oțel

În stoc
Articol: AE8NPZ Model: GRD84F2GACrucea Ref: 6EKD6
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
€199.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUșă de acces la conductă
Înălțimea ușii5"
Lățimea ușii9"
finalizareaGalvanizat
BalamaleleNici unul
ZăvorȘuruburi
MaterialOţel
Înălțimea de deschidere brută4"
Lățime de deschidere brută8"
ModelaDreptunghiular
Temp. Gamă2300 de grade max.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.684
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7306901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea ușiiLățimea ușiifinalizareaBalamaleleZăvorModelaTemp. GamăPreț
DUCTMATE GRFDH6GA Ușă de acces 6 inci înălțime Cammed 6 inci lățime | AE8NNU 6EJZ8 GRFDH6GA6"6"GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€39.23
DUCTMATE GRFDH8GA Ușă de acces 8 inchi înălțime 8 inchi lățime Cammed | AE8NNV 6EJZ9 GRFDH8GA8"8"GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€47.06
DUCTMATE GRFDH10GA Ușă de acces 10 inchi înălțime 10 inchi lățime Tab-inch | AE8NNW 6EKA0 GRFDH10GA10 "10 "GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€56.16
DUCTMATE GRFDH12GA Ușă de acces 12 inchi înălțime 12 inchi lățime Cammed | AE8NNX 6EKA1 GRFDH12GA12 "12 "GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€64.20
DUCTMATE GRFDH14GA Ușă de acces 14 inchi înălțime 14 inchi lățime Cammed | AE8NNY 6EKA2 GRFDH14GA14 "14 "GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€69.02
DUCTMATE GRFDH16GA Ușă de acces 16 inchi înălțime 16 inchi lățime Tab-in | AE8NNZ 6EKA3 GRFDH16GA16 "16 "GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€93.05
DUCTMATE GRFDH18GA Ușă de acces 18 inchi înălțime 18 inchi lățime Tab-in | AE8NPA 6EKA4 GRFDH18GA18 "18 "GalvanizatTab-InCam unicPătrat175 de grade max.€103.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUCTMATE GRD84F2GA Ușă de acces 9 inch lățime 5 inch înălțime ecartament oțel
€199.78 /unitate