DUCTMATE

Filtru

HVAC și refrigerare

Adezivi de etanșare și bandă

Manipularea materialului

Pneumatică

Sanitar

HVAC și refrigerare Filtru

VentilareVezi tot

  • Conducte și fitinguri

    Fitingurile pentru conducte HVAC galvanizate includ conectori pentru conducte, cuplaje pentru garnituri și țevi cu blocare rapidă concepute pentru a oferi soluții de montare

  • Izolarea conductelor

Refrigerare A / CVezi tot

  • Accesorii frigorifice A / C

    Conceput pentru a fi folosit ca adezivi, garnituri și etanșanți pentru goluri și goluri de aer. Sunt sintetice și pe bază de polimeri pentru a rezista la crăpare, uscare sau jupuire. Sunt conforme cu UL și LEED și au temperaturi de funcționare cuprinse între -65 și 220 de grade F

Accesorii de ventilație și conducte de distribuție a aeruluiVezi tot

  • Uși de acces pentru conducte de grăsime și Hi-Temp

    Prezintă un design ergonomic pentru acces facil la conductele de aer și grăsime. Disponibil în forme rotunde, pătrate și dreptunghiulare și sunt ideale pentru utilizarea în furtunuri de vid, aplicații de joasă presiune și, respectiv, de temperatură înaltă

Echipament centralVezi tot

  • Accesorii pentru echipamente centrale

    Proiectat pentru a susține sistemele HVAC în zone predispuse la dezastre (cum ar fi inundații, zăpadă și furtuni). Bretele galvanizate pentru uragane disponibile în dimensiuni de 36, 45, 55 inch

Despre DUCTMATE

Ductmate Industries Inc. produce componente pentru sisteme de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC) de înaltă calitate în ultimii 40 de ani. Catalogul Ductmate cuprinde conectori de conducte, țevi, fitinguri, uși de acces, amortizoare, sisteme de palete, etanșanți pentru conducte, adezivi și mastic. Conducte usi de acces sunt concepute pentru a oferi acces convenabil la componentele conductelor și pot fi utilizate cu pereți uscați, cutii de supape și trape de podea. Aceste uși de acces pot avea un panou de ușă izolat și etanș, care asigură o etanșare etanșă fără a obstrucționa sistemul de dedesubt. Raptor Supplies oferă o varietate de accesorii HVAC utilizate în mod obișnuit în diferite industrii de petrol și gaze, celuloză și hârtie și minerit.

Produse exclusive pentru marcă