PATTERSON FAN Capete de ventilator


Filtru
Tip rulment: Minge , Adâncime: 16 " , Aplicații de mediu: Industrial , Material de protecție: Oţel , Material carcasă: Polipropilenă , Hz: 60 Hz , Max. Temp. ambiantă: 105 de grade F , Locație de montare: Numai capul ventilatorului , Număr de lame: 3 , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , RPM: 1725 RPM , Protectie termala: Auto , Voltaj: 115/208-230V AC , Finisaj de protecție a sârmei: Albastru acoperit cu pulbere
StilModelFlux de aeramperiDiametrul lamei.ÎnălţimeCP motorDiagrama arborelui.LăţimePreț (ex. TVA)
A
HIP14A-CS
Cfm 26002.8 / 1.4-1.4A14 "20 "1/4 CP1 / 2 "20 "€1,465.01
B
HIP22A-CS
Cfm 55706 / 3-2.9A22 "29 "1/2 CP5 / 8 "29 "€1,740.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?