SHARON PIPING Uniune


Filtru
Tipul conexiunii: Sudură cu soclu , Max. Presiunea aburului: 2810 psi@350 grade F
StilModelMaterial corpClasăPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
S5034U 012
304 oțel inoxidabil30003000 psi2-55/64 "1.25 "€173.71
A
S5034U 020
304 oțel inoxidabil1503000 psi3.5 "2"€385.66
B
S5034U 003
304 oțel inoxidabil30003000 psi@150 grade F1-53/64 "3 / 8 "€65.27
B
S5034U 010
304 oțel inoxidabil30003000 psi@150 grade F2-27/64 "1"€126.16
B
S5034U 006
304 oțel inoxidabil30003000 psi@150 grade F2-5/16 "3 / 4 "€129.81
B
S5034U 001
304 oțel inoxidabil30003000 psi@150 grade F1-21/32 "1 / 8 "€59.27
B
S5034U 002
304 oțel inoxidabil30003000 psi@150 grade F1-21/32 "1 / 4 "€61.10
A
S5036U 012
316 oțel inoxidabil30003000 psi2-55/64 "1.25 "€216.81
A
S5036U 014
316 oțel inoxidabil30003000 psi3"1.5 "€281.59
B
S5036U 001
316 oțel inoxidabil30003000 psi@150 grade F1-21/32 "1 / 8 "€73.15
B
S5036U 004
316 oțel inoxidabil30003000 psi@150 grade F2"1 / 2 "€83.14
A
S5036U 020
316 oțel inoxidabil30003000 psi3.5 "2"€349.58
B
S5036U 002
316 oțel inoxidabil30003000 psi@150 grade F1-21/32 "1 / 4 "€100.81
B
S5036U 003
316 oțel inoxidabil30003000 psi@150 grade F1-53/64 "3 / 8 "€71.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?