Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARON PIPING S5034U 020 Union 2 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2FVL 1LUK1

SHARON PIPING S5034U 020 Uniune 2 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi

În stoc
Articol: AB2FVL Model: S5034U 020Crucea Ref: 1LUK1
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
€385.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Max. Presiunea aburului2810 psi@350 grade F
În afara Dia.3.5 "
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7307290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SHARON PIPING S5034U 012 Uniune 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AB2FVG 1LUH6 S5034U 012304 oțel inoxidabil30003000 psi2-55/64 "1.25 "€173.71
SHARON PIPING S5036U 012 Uniune 1 1/4 inch oțel inoxidabil 316 | AB2FXR 1LUW5 S5036U 012316 oțel inoxidabil30003000 psi2-55/64 "1.25 "€216.81
SHARON PIPING S5036U 014 Uniune 1 1/2 inch oțel inoxidabil 316 | AB2FXU 1LUW7 S5036U 014316 oțel inoxidabil30003000 psi3"1.5 "€281.59
SHARON PIPING S5036U 020 Union 2 inch 316 oțel inoxidabil 3000 Psi | AB2FXW 1LUW9 S5036U 020316 oțel inoxidabil30003000 psi3.5 "2"€349.58
SHARON PIPING S5036U 001 Uniune 1/8 inch Socket Weld Oțel inoxidabil 316 | AC3KEY 2UB70 S5036U 001316 oțel inoxidabil30003000 psi@150 grade F1-21/32 "1 / 8 "€73.14
SHARON PIPING S5036U 002 Uniune 1/4 inch Socket Weld Oțel inoxidabil 316 | AC3KEZ 2UB71 S5036U 002316 oțel inoxidabil30003000 psi@150 grade F1-21/32 "1 / 4 "€100.82
SHARON PIPING S5036U 003 unire 3/8 inch prin sudură oțel inoxidabil 316 | AC3KFA 2UB72 S5036U 003316 oțel inoxidabil30003000 psi@150 grade F1-53/64 "3 / 8 "€71.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARON PIPING S5034U 020 Uniune 2 inch 304 oțel inoxidabil 3000 Psi
€385.66 /unitate