MONSTER Burghiu cu șurub din carbură solidă, finisaj strălucitor


Filtru
Direcția de tăiere: Mana dreapta , Tip dimensiune: Fracțional Inch , Finalizarea: Luminos , Nota: Carbură solidă submicroană C2 , Număr listă: 460 , Material: Carbid solid , Număr de flaut: 2 , Unghiul punctului: 135 grade , Tip punct: 4-Fațetă , Tip tijă: Drept
StilModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț (ex. TVA)
A
460-100312
0.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "€25.55
A
460-100469
0.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "€24.65
A
460-100625
0.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€21.23
A
460-100781
0.078111 / 16 "1-11/16 "5 / 64 "5 / 64 "€22.68
A
460-100938
0.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€23.55
A
460-101094
0.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€24.03
A
460-101250
0.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€24.44
A
460-101406
0.140615 / 16 "1 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "€28.17
A
460-101562
0.15621"2 1 / 16 "5 / 32 "5 / 32 "€32.67
A
460-101719
0.17191 1 / 16 "2.125 "11 / 64 "11 / 64 "€31.38
A
460-101875
0.18751.125 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "€38.88
A
460-102031
0.20311.187 "2.25 "13 / 64 "13 / 64 "€35.75
A
460-102188
0.21881.25 "2.375 "7 / 32 "7 / 32 "€45.90
A
460-102344
0.23441 5 / 16 "2.437 "15 / 64 "15 / 64 "€52.25
A
460-102500
0.25001.375 "2.5 "1 / 4 "1 / 4 "€58.19
A
460-102656
0.26561.437 "2.625 "17 / 64 "17 / 64 "€60.75
A
460-102812
0.28121.5 "2 11 / 16 "9 / 32 "9 / 32 "€60.97
A
460-102969
0.29691 9 / 16 "2.75 "19 / 64 "19 / 64 "€62.10
A
460-103125
0.31251.625 "2 13 / 16 "5 / 16 "5 / 16 "€84.73
A
460-103281
0.32811 11 / 16 "2 15 / 16 "21 / 64 "21 / 64 "€70.69
A
460-103438
0.34381 11 / 16 "3"11 / 32 "11 / 32 "€86.28
A
460-103594
0.35941.75 "3 1 / 16 "23 / 64 "23 / 64 "€85.28
A
460-103750
0.37501 13 / 16 "3.125 "3 / 8 "3 / 8 "€110.22
A
460-103906
0.39061.875 "3.25 "25 / 64 "25 / 64 "€103.58
A
460-104219
0.42192"3.375 "27 / 64 "27 / 64 "€120.90
A
460-104375
0.43752 1 / 16 "3.437 "7 / 16 "7 / 16 "€153.00
A
460-104531
0.45312.125 "3-9/16 "29 / 64 "29 / 64 "€120.63
A
460-104688
0.46882.125 "3.625 "15 / 32 "15 / 32 "€175.25
A
460-104844
0.48442.187 "3 11 / 16 "31 / 64 "31 / 64 "€147.09
A
460-105000
0.50002.25 "3.75 "1 / 2 "1 / 2 "€190.96
A
460-105312
0.53122.375 "3.875 "17 / 32 "17 / 32 "€212.86
A
460-105625
0.56252.5 "4"9 / 16 "9 / 16 "€232.18
A
460-106250
0.62502.75 "4.25 "5 / 8 "5 / 8 "€238.28
A
460-107500
0.75003.125 "5"3 / 4 "3 / 4 "€298.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?