Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MONSTER 460-103125 Mașină de găurit cu șurub Bright 5/16 inch | AH7PJF 36XK43

MONSTER 460-103125 Mașină de găurit cu șurub Bright 5/16 inch

În stoc
Articol: AH7PJF Model: 460-103125Crucea Ref: 36XK43
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
€90.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru mașină cu șurub
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.3125
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului5 / 16 "
finalizareaLuminos
Lungimea flautului1.625 "
CalitateCarbură solidă submicroană C2
Număr listă460
MaterialCarbid solid
Număr de flauturi2
Lungime totală2 13 / 16 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctului4-Fațetă
Diametrul tijei.5 / 16 "
Tip ShankDrept
Mărimi incluse5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)1.14
Lungimea navei (cm)8.51
Lățimea navei (cm)1.14
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip flaut: spirală
    • Lichid de răcire prin: Nu

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț
MONSTER 460-100312 Mașină de găurit cu șurub Bright 1/32 inch | AH7PGR 36XK07 460-1003120.03121 / 2 "1.5 "1 / 32 "1 / 32 "€21.63
MONSTER 460-100469 Mașină de găurit cu șurub Bright 3/64 inch | AH7PGU 36XK09 460-1004690.04691 / 2 "1.5 "3 / 64 "3 / 64 "€23.67
MONSTER 460-100625 Mașină de găurit cu șurub Bright 1/16 inch | AH7PGW 36XK11 460-1006250.06255 / 8 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€20.39
MONSTER 460-100781 Mașină de găurit cu șurub Bright 5/64 inch | AH7PGY 36XK13 460-1007810.078111 / 16 "1-11/16 "5 / 64 "5 / 64 "€22.81
MONSTER 460-100938 Mașină de găurit cu șurub Bright 3/32 inch | AH7PHA 36XK15 460-1009380.09383 / 4 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€24.28
MONSTER 460-101094 Mașină de găurit cu șurub Bright 7/64 inch | AH7PHC 36XK17 460-1010940.109413 / 16 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€26.32
MONSTER 460-101250 Mașină de găurit cu șurub Bright 1/8 inch | AH7PHE 36XK19 460-1012500.12507 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€27.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MONSTER 460-103125 Mașină de găurit cu șurub Bright 5/16 inch
€90.76 /unitate